材質(グリップ)樹脂
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-59
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
スタンド付。
セット内容〈セット内容〉:6本セット(+)ドライバー:#0・#00(-)ドライバー:1.8×0.3・2.0×0.4・2.5×0.4・3.0×0.5mm
全長(mm)157・177
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-52
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-58
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-56
1本
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-85
1本
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)157
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-91
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)157
先端形状+
商品構成単品
アズワン品番64-2222-89
1本
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-84
1本
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-83
1本
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
寸法(mm)3.0
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-75
1本
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
寸法(mm)2.0
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-73
1本
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
寸法(mm)1.5
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-72
1本
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-70
1本
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
寸法(mm)1.3
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-71
1本
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
寸法(mm)2.5
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-74
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-44
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2223-06
1本
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-97
1本
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
スタンド付。
イジリ止付。
セット内容<セット内容>:6本組サイズ・軸径・軸長:T7・3.0mm・60mm、T8・3.0mm・60mm、T9・4.0mm・60mm、T10・4.0mm・60mm、T15・4.0mm・60mm、T20・4.0mm1・60mm
全長(mm)157
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-64
1個
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2223-08
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2223-07
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-79
1本
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-78
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-76
1本
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2223-05
1本
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
スタンド付。
セット内容6本セット、2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・5.0mm
全長(mm)157
商品構成セット品
アズワン品番64-2222-86
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-80
1本
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-77
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。
トラスコ品番249-4652
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
全長(mm)157
軸長(mm)60
刃先T8
先端サイズ(mm)2.30
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
先端はいじり止めトルクスねじです。早回しキャップ付です。カラーコード付です。静電対策製品です。
用途精密作業に。電子製品に。
トラスコ品番249-4653
材質軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
全長(mm)157
軸長(mm)60
刃先T6
先端サイズ(mm)1.65
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
早回しのキャップが付いてます。
全長(mm)157
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
ボールエンドが傾いても締め付けができます。早回しのキャップが付いてます。
材質(グリップ)複合材
全長(mm)157
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)複合材
トラスコ品番195-2419
軸径(Φmm)3.00
全長(mm)157
質量(g)14
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
アズワン品番64-8324-05
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)複合材
トラスコ品番195-2420
軸径(Φmm)4.00
全長(mm)157
質量(g)19
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
アズワン品番64-8324-06
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密作業
材質(グリップ)複合材
軸径(Φmm)3.00
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
種類精密ドライバー
先端ブラックポイントチップ
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30°の角度までOK)。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ボールポイントドライバー
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂
種類六角ドライバー/精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
関連キーワード
1
2
次へ