早回し機構付です。手のひらに良くフィットするコンパクトタイプです。先端着磁。
用途通常のドライバーでは入らない狭いスペースでの作業に最適です。
トラスコ品番368-7473
セット内容プラス #2/マイナス 6.0プラス #1/マイナス 4.5
種類セット品
差込角(mm)6.35
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。
シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。
また、シャンクは別売りの150mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。
使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。
ハンドル長さ(mm)67
商品構成単品
付属ビット+2
ギア数45
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ
クロームバナジウム鋼ブレード
先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
商品構成単品
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アダプター及びビットソケット 計5点セット
ベアリング&バネ付ビット
着脱受口機構は確実
ローレット加工は手元早廻しOK
正転 ー 逆転 ー 停止 ラチェット機構
ラチェット切換えノブはプラスチック(絶縁安全機構)
ソフトグリップ(特殊プラスチック)
強度・耐久力抜群/高級ハイインパクト樹脂
セット内容本体、ビット(+)(-)、ソケット8mm、10mm
種類セット品
商品構成セット品
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥5,810
税込¥6,391
8日以内出荷
適合ねじM8
商品構成単品
アズワン品番64-2226-26
1本
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類スタビードライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
関連キーワード