こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
オプションでパーキングブレーキの取付ができます。
100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適
タイプ低床タイプ
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)40×50
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
フォーク最低高 40mmの薄型です。自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適です。ボギー車輪が標準です。ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。オプションでパーキングブレーキの取付ができます。90種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械などの重量物の運搬作業に。
全高(mm)1163
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)MCナイロン車輪:40×50
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪:150×38
フォークの根元高さと、フォーク先端高さを変え、よりパレットの抜き差しがスムーズに行えるようにしました。
仕様両面パレット
タイプ両面パレット用
寸法D1(mm)50(差込口)
寸法D2(mm)140
寸法B2(mm)1255
寸法A1(mm)685
寸法B1(mm)1400
寸法A2(mm)380
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63
寸法B3(mm)1150
車体質量(kg)90
フォークホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。荷幅検出ロッドセンサーはオプションで対応します。
用途パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。長い距離の運搬、移動に。各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬。
仕様●ステアリングホイール:ウレタン車輪●ロードホイール:ウレタン車輪●充電器:別置タイプ(オプション)●走行方式:バッテリー走行式(手動)前後進(自動)一方向●連続走行時間:約5時間
材質本体:スチール、本体表面処理:メラミン焼き付け塗装、車輪:ウレタン、ハンドル部:樹脂
電源(V)単相100V
電源単相100V
全高(mm)1196
均等荷重(kg)1000
フォーク幅W(mm)153
バッテリー24V/30Ah/5Hr×2(シールド)
充電時間約8時間
制動方式電磁ブレーキ、回生ブレーキ
昇降方式手動式
関連キーワード