9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。 仕様ゲート半開 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚蓋付のボックスパレットになります。蓋はお客様で取付て頂きます。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 段数積段数:1 脚高(mm)100
1台
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボックスパレット内に、内張りプラダンを取付けております。網目状から落ちてしまう細かい部品等の保管も可能になります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 段数積段数:4 脚高(mm)100
1台
52,980 税込58,278
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番512-5871 材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキ 質量(kg)68 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)757 間口(mm)1079 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1200 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
1台
42,980 税込47,278
9日以内出荷

2枚蓋取付されているボックスパレットになります。クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 段数積段数:1 脚高(mm)100
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途工場・倉庫などでの用途別色管理に。各種工場、作業現場に。 仕様ゲート半開 材質スチール、表面処理:粉体塗装 タイプ屋内仕様タイプ 線径(Φmm)6 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 積載段数(段)4
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番462-3771 材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ 質量(kg)68 タイプクロムフリータイプ 奥行(mm)757 間口(mm)1079 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1200 金網ピッチ(mm)50×50 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途食品、薬品関連に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番516-8503 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)50 奥行(mm)580 間口(mm)869 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1200 金網ピッチ(mm)50×50 仕上電解研磨仕上げ 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)700
1枚
159,800 税込175,780
7日以内出荷