7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体質量が3.1kgと軽量です。
最大積載量(kg)30 質量(kg)3.1 荷台寸法(高さ)(mm)233 荷台寸法(長さ)(mm)520 荷台寸法(幅)(mm)380 ハンドル高さ(mm)764 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ直径:218mm、幅:340mm タイヤ幅(mm)380
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

中段が取りはずし可能で、さらに上下にスライドできますから作業に合わせて変えられます。 上段はトレーが水平にも斜めにも置けますから便利です。
最大積載量(kg)30 質量(kg)8.1 荷台寸法(高さ)(mm)780~840 荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600 荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)180~360
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

シンセイ収穫台車
イチゴや野菜などの収穫用に最適!。軽くて頑丈なアルミフレーム!。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!。フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!。コンテナ4個積載可能。畝の幅145cmまで伸縮可能。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール 耐荷重(kg)30 本体質量(kg)8.5 荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

リフトのハンドルを回すことにより、低い位置から高い位置へ背負動噴を上げられるので、楽に背負う事ができます。さらに反転防止装置(ラチェット)が付いているので、身長に合った高さにセットできます。 タイヤが付いているので、楽に移動できます。 折り畳みができるので、車のトランクに入れて持ち運びができます。
種類動力式噴霧器パーツ 最大積載量(kg)30 質量(kg)6 折りたたみ寸法(mm)1190×520×260 テーブル寸法(mm)幅380×奥行320 最大リフト時全高(mm)180~950 全高(mm)600 幅(mm)520
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

フレームの作業者側の高さが、うね高さに応じて5段階に微調節できます。 タイヤ幅が自在に調節できます。(18cm~46cm)
最大積載量(kg)30 質量(kg)2.2 タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:178mm、幅:35mm タイヤ幅(mm)180~460 地上高さ(mm)160~210
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。 タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。
最大積載量(kg)30(荷台部)、10(テーブル部各) 荷台寸法(高さ)(mm)735 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上段が簡単に脱着できるので、下段への荷物の積みおろしがスムーズにおこなえます。 比較的低重心ですので、荷物をたくさん積んでも安定した操作ができます。
最大積載量(kg)30 荷台寸法(長さ)(mm)1200
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)