メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
タイプコイルタイプ
こんなお得な商品も!

メッシュパレット キャスター付
モノタロウ
¥33,980
税込¥37,378
コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として
付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
材質(キャスター)ゴム
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 半開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチール
タイプクロムフリータイプ
脚高(mm)100
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に
仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)
材質スチール、キャスター:ゴム
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
脚高(mm)100
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。
仕様(ゲート)全開
トラスコ品番462-4033
材質スチール表面処理:三価クロメートメッキ
質量(kg)17
タイプクロムフリータイプ
奥行(mm)270
間口(mm)686
線径(Φmm)3.1
表面処理三価クロムメッキ
最大積載量(kg)300
金網ピッチ(mm)28×28
脚高(mm)100
呼称(mm)間口800×奥行500×高さ530
積載段数(段)4
有効内寸法・間口(mm)760
有効内寸法・奥行(mm)460
有効内寸法・高さ(mm)400
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。
材質スチール
タイプクロムフリータイプ
キャスター自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車)
表面処理三価クロメートメッキ
脚高(mm)100
積載段数(段)1
関連キーワード