耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ半開
表面処理亜鉛鍍金
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ全開
表面処理亜鉛鍍金
扉開閉方式全開
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
積載段数(段)4
清潔で耐久性に優れた軽量オールステンレス製です。
全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがありません。
ワンタッチで折りたためます。
積み重ねも簡単です。
手の挿入口があり手軽に移動ができます。
形状角型
高さ(mm)195
ピッチ(mm)10
金網ピッチ(mm)10
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 全開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ
脚高(mm)97
こんなお得な商品も!

メッシュパレット キャスター付
モノタロウ
¥33,980
税込¥37,378
コイルを使用しているため開閉が容易。
多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。
メッシュ構造で強度は抜群。
表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ!
立体格納による所要空間の節減。
折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。
キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として
付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個
材質(キャスター)ゴム
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
タイプコイルタイプ
8mm以上の大きさの物のストックおよび洗浄作業が可能です。
取っ手を内側にすることにより、上部に同サイズのバスケットを重ねることができ、重ねたまま洗浄、乾燥、ストックができ、場所をとらず作業効率を上げることができます。
テーパー型タイプでハンドルを外側にすると本体同士でネスティングできます。
形状角型
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)10
金網ピッチ(mm)10
金網線径(mm)2
線径(mm)2
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途洗浄カゴとして
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
ワイヤーピッチ(mm)5
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
網目(mm)5.5
エスコ品番EA468DB-13
材質ステンレス
形状丸型
直径(Φmm)135
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)1230
質量(kg)72
線径(Φmm)6.2
表面処理亜鉛鍍金
最大積載量(kg)500
金網ピッチ(mm)50×100
脚高(mm)95
フォーククリアランス(L)(mm)約600
フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750
容積(m3)約0.78
外寸法・高さ(mm)900
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)1040
有効内寸法・間口(mm)960
有効内寸法・高さ(mm)750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
オートクレーブにかけられるので、滅菌後もバスケットから物品を移し替える手間がなくそのまま収納庫に保管できます。
材質ステンレス(SUS304)
網目5.5
外径(Φmm)0.8
網目(mm)5.5
材質ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)1.1
メッシュ寸法(mm)10
形状角型
高さ(mm)160
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
外枠径(mm)Φ3
網目5.5
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)Φ0.8
網目(mm)5.5
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質18-8ステンレス
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
溶接網タイプの洗浄カゴです。
300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)6.35
材質SUS304
金網線径(mm)0.8
形状丸型
ピッチ(mm)6.35
線径(mm)0.8
網目(mm)5.55
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 角型
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質ステンレス(SUS304)
形状角型
網目5.5
網目(mm)5.5
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折り畳みは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付け可能です。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×900
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1080×680×830
質量(kg)25
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様
トラスコ品番107-2747
材質/仕上スチール(溶融亜鉛メッキ)
種類集積保管庫
均等荷重(kg)30
扉寸法(縦×横)(mm)440×800
網目本体網目:下段25×50mm、上段50×50mm、底50×100mmフタ網目:25×25mm
線径(mm)3.2
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード