5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)50 材質アルミ合金 質量(kg)8.6 全高(mm)850 荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時) 荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時) タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷

アルミスアルミポーターN型
エコ商品
ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。 空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。
最大積載量(kg)50 トラスコ品番485-0157 材質本体・タイヤホイール/アルミ 質量(kg)6.4 荷台寸法(長さ)(mm)530 荷台寸法(幅)(mm)370 タイヤタイプ250-4(アルミ) RoHS指令(10物質対応)対応 引き手高さ(mm)800
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

農業用プラスチックコンテナに最適。
積載荷重(kg)【均等】50 エスコ品番EA520DB-4 材質アルミ合金 全長(mm)705 質量(kg)6.2 直径(Φmm)【タイヤ】200 高さ(mm)810 荷台寸法(mm)385×540
1個
19,500 税込21,450
3日以内出荷

種類動力式噴霧器パーツ タイヤ幅(mm)368(タイヤの芯々) 最大積載量(kg)50 荷台寸法(高さ)(mm)250 荷台寸法(長さ)(mm)240 荷台寸法(幅)(mm)288 全高(mm)950
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。 1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
最大積載量(kg)50 質量(kg)9.3 荷台寸法(高さ)(mm)890 荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600 荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320 タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N) タイヤ幅(mm)550
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷