お好みで脚が選べるキャスターと固定脚の2種類が付属しているため、お手元に届いてから使うシーンに合わせてお選びいただけます。レバーで高さ調整座面の高さは、最小45.5cm、最大58.5cmの間で無段階調節が可能です。最大13cm調節でき、お好みの高さでご使用いただけます。360度回転式乗り降りも楽で、狭いスペースでもスムーズにご利用いただけます。脚置き場付き座面が高いときに、ぶらつく脚を置けます。背もたれは付け外し自由背もたれを取り付けずに使用可能で、背もたれを外してよりコンパクトなスツールとしてもご利用いただけます。ご使用場面に合わせて様々な使い方ができます。台所仕事が疲れる方以外にも、デスクチェアや、カウンターチェアとしての使用にも最適です。シンプルなデザインで機能性抜群なこちらのチェアは、ベージュ・ホワイト・ブラックの3色からお選びいただけます。
用途イス・チェア、カウンターチェアとして
材質主材:スチール、張地:合成皮革
幅(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)
高さ(mm)685~815(キャスター時)、645~775(アジャスター時)
備考組立式/キャスター付/360度回転/昇降式
奥行(mm)445(キャスター時)、460(アジャスター時)
キャスターあり
背もたれあり
座高(mm)455~585(キャスター時)、415~545(アジャスター時)
高さ調節可
関連キーワード