カテゴリ

  • 物流用品(2)
    • 3連はしご(2)
さらに商品を絞り込む
  • 長谷川工業(2)
  • 6.5~7.0未満(1)
  • 7.0~7.5未満(1)
  • 7.5~8.0未満(1)
  • 8.0~9.0未満(1)
  • 9.0~10.0未満(1)
  • 3.0~3.5未満(2)
  • 3.5~4.0未満(2)
  • 100(2)
  • 353(2)
  • アルミ(2)
  • 18.8(1)
  • 20.3(1)
  • 20.8(1)
  • 22.9(1)
  • 24.9(1)
  • 335(2)
  • Aマーク認定品(12)
  • JIS規格品(3)
  • SGマーク認定品(5)
  • 仮設工業会認定品

「3連はしご」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
3連はしご ラクノリ 長谷川工業3連はしご ラクノリ長谷川工業
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 <b>【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは<a href="/note/hasegawa-custom-service/inquiry/" target="_blank">こちら</a>になります。 サービスの概要やよくあるご質問は<a href="//jp.images-monotaro.com/etc/pdf/product/hasegawa_custom_LP.pdf" target="_blank">こちら</a>をご確認ください。(PDFが開きます)</b>
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ規格(社)仮設工業会認定品
脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご ラクノリ 長谷川工業脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご ラクノリ長谷川工業
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
【新機能】正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作! 片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! <b>【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは<a href="/note/hasegawa-custom-service/inquiry/" target="_blank">こちら</a>になります。 サービスの概要やよくあるご質問は<a href="//jp.images-monotaro.com/etc/pdf/product/hasegawa_custom_LP.pdf" target="_blank">こちら</a>をご確認ください。(PDFが開きます)</b>
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ規格(社)仮設工業会認定品
伸縮はしご特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら