6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 機能色温度切替機能付(2700K・5000K) 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・5000 光源色電球色 昼白色 色(本体) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:60 調光率(%)1~100 調光の可否 調色の可否
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト 質量(g)400 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 設置場所屋内用 皮相電力(VA)8 主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
5,990 税込6,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

シリンダー径Φ28mm。連投使いも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ/PC、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100 アングル(°)35 皮相電力(VA)11VA(調光時16VA) 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TOKISTAR28スポットライト
エコ商品
シリンダー径Φ28mm 連接使いでも美しいダクトレールスポットライト
材質本体:アルミ・PC、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)100 シリンダー径(Φmm)28 アングル(°)(グレアカットアングル)35 皮相電力(VA)11(調光時16) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)93
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 色温度(K)5000~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)