7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 機能色温度切替機能付(2700K・5000K) 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・5000 光源色電球色 昼白色 色(本体) LED寿命(時間)40000 配光角度(°)配光角:60 調光率(%)1~100 調光の可否 調色の可否
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途小型ダクトレール式 超狭角スポットライト 質量(g)400 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)AC100 設置場所屋内用 皮相電力(VA)8 主材質本体:PBT/PC、アルミ、発光部:PMMA 配光角度(°)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー スポットライト
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用 付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)224 質量(kg)2.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)83 首振角度(°)70 ランプLED 幅(Φmm)125 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)86 明るさセラメタ150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー スポットライト
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用 付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)224 質量(kg)2.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)83 首振角度(°)70 ランプ高彩色LED 幅(Φmm)125 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)86 配光角度(°)34 明るさセラメタ150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプワイド
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度なカッターレンズを搭載。2つの施工タイプが選べるΦ28サイズの高機能スポットライト
用途プラグタイプ(市販ダクトレール装着可)。電源ケースは人気の28スポットライトと同じシンメトリー形状のものを採用。複数灯使用しても圧迫感のない空間作りを実現します。 材質本体:PC、アルミ発光部:ガラス タイププラグタイプ 消費電力(W)7.5 定格電圧(V)AC100 製品質量(g)190 皮相電力(VA)11、(調光時)16 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式位相調光(0%、約5~100%)(逆位相含む) 演色指数(Ra)97(5000K:83)
1台
87,980 税込96,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で3色対応の色温度切替式一体型12Wスポットライトです。簡単切替でシチュエーションに応じた色温度の切替ができます。ダクトレール取付式の一体型タイプで施工も簡単。電球色・温白色・昼白色の3色を自由に切替でき、設置後も本体裏のディップスイッチで簡単に切替可能なので、シーンに併せた最適な照明を実現します。
その他背面スイッチで3色切替可 寸法(mm)幅58×奥行1600×高さ58 質量(g)310 消費電力(W)12 全光束(Lm)990/920/970 入力電圧(V)AC85-120 50/60Hz 色温度(K)3000/4000/5000 調光方式3色調光ディップスイッチ式
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
取付天井付・壁付兼用 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 色温度(K)5000~2700 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)