こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
コンパクトな折りたたみ式風速計。
温度測定も可能。
風速、温度の最大値表示機能付。
13データの平均表示機能付。
付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書
トラスコ品番213-6481
測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50
質量(g)約90
電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個
ベアリングサファイアの軸受ベアリング
精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1
表示3.5桁LCD表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26
分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1
温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
検知方式ベーン式
アズワン品番8-5628-01
関連キーワード