1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)熱線式風速計
排気装置・エアフィルターの検査や室内の気流の測定に。プローブは最大820mmに伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。
付属品ケース、乾電池 測定範囲風速: 0.01~20 m/s2 質量(g)268 外形寸法(mm)本体:135×60×28、プローブ:180~820 測定項目風速・温度 ケーブル長(m)(先端Φ7.5)~ 1.5 精度(±1digit):風速±(0.03m/s+測定値の4%)(0~20m/s)、温度±0.5℃ 分解能0.01m/s、0.1℃ 温度測定範囲(℃)-20~70 バッテリー単3乾電池×3(約35時間) 動作温度(℃)本体:-20~50、プローブ:-20~70
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷