カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 直流式水分計(電気抵抗式)(4)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)(1)
  • サンコウ電子(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • A-Gas Japan(1)
測定範囲(%)
  • 0~54.8(2)
  • 0~100(1)
  • 0.8~50(1)
分解能
  • 0.1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水分計 木材」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分計 A-Gas Japan水分計A-Gas Japan
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定汚れたら水洗い可能な防水タイプピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100%電源単4電池×4構造IP65防水型精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して)測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定分解能0.1消費電流(mA)DC4サンプリング約0.8秒ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境0~50℃ 80%RH以下
デジタル水分計133 ムラテックKDSデジタル水分計133ムラテックKDS
19,980税込21,978
1個
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。 オートパワーオフ機能付です。 バックライト機能付です。
用途木材や建築資材の水分率測定にトラスコ品番217-9329セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ材質ABS樹脂幅(mm)50高さ(mm)119質量(g)119奥行(mm)20.6電源単4乾電池×2本(別売)測定方式電気伝導率式測定精度±1%(23℃±5℃にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20.6×119測定範囲(%)0~54.8分解能0.1%アズワン品番65-2054-20分解能(%)0.1
水分計 サンコウ電子水分計サンコウ電子
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
用途適用材質:木材。質量(g)200電源単4乾電池×4本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150測定範囲(%)0.8~50分解能(%)0.001
TESTO606-1材料水分計 testo(テストー)TESTO606-1材料水分計testo(テストー)(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池TGK品番540-68-08-01トラスコ品番333-7481幅(mm)46高さ(mm)119質量(g)45(電池除く)奥行(mm)25外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119測定範囲(%)0~54.8バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合)計測範囲(材料水分)0~54.8質量%アズワン品番1-6453-01分解能(%)(材料水分)0.1%
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら