低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。
アズワン品番62-0955-56
1セット
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。ハンディタイプで持ち運びに便利です。安心の国内製造品です。
アズワン品番62-0955-55
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし
材質(A) 炭素鋼(SS400)
エアーを充填して持ち運び可能。
補助タンクとしてご利用頂けます。
レギュレーター付(圧力調整バルブ)
質量(kg)約10
タンク容量(L)20
最高使用圧力(MPa)0.78
本体寸法(mm)535×300×440
空気取出口1/4
圧力調整範囲(MPa)0.78
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
空気取入口1/4
安全弁設定圧力(MPa)0.86
1台
¥14,980
税込¥16,478
53日以内出荷
関連キーワード