仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
幅(mm)1010
高さ(mm)847
奥行(mm)515
型番FP-15M-ESB
エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式
回転速度1160rpm
アズワン品番64-7817-71
1台
¥491,200
税込¥540,320
7日以内出荷
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。
種類コンパクト設計
ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。
サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。
さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。
メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式圧力開閉器式
ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。
サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。
さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。
メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式自動アンローダ式
運転制御方式自動アンローダ式
関連キーワード