11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般圧(1.1MPa以下)と高圧(2.5MPa以下)の2種類の取出口を用意。 空気タンク内圧は2.7MPaまで充填することで差圧分が有効活用でき、十分な使用量の確保が可能です。 定格電流値を11Aレベルに抑える制御により、元電源のブレーカー落ちや圧縮機のサーマルプロテクタ作動を極力防止します。 DCブラシレスモータ搭載とインバータ制御により、50/60Hz兼用可能です。
用途一般塗装、建築塗装、コーキングガン、ごみ・泥、水滴の吹飛ばし、エア冷却・乾燥、野菜の皮むき・土落とし等 空気取出口(一般圧)標準クイックジョイント×1、(高圧)高圧専用クイックジョイント×1 潤滑方式オイルフリー 制御圧力(MPa[kgf/cm2])(通常)2.3~2.7、(Vモード)<2.3~2.5>~2.7
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

可搬性に優れたコンパクトサイズ
種類軽量 電流(A)15(静音モード12) 最高圧力(MPa)(タンク内)4.5 運転方式圧力センサー 空気取出口一般圧/2、高圧/2 騒音値(dB)静音モード58(A)、速打ちモード63(A) 回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800) 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。
用途充填用・農機具・車の保守用 仕様PL保険加入 付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1 幅(mm)480 質量(kg)約14 高さ(mm)420 奥行(mm)190 電源12V/43A タンク容量(L)8 使用圧力(MPa)0.78 騒音値(dB)約74 吐出量(L/min)116 電線長さ(m)約1.8 定格時間(分)15 保証期間1年
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

家庭用電源不要!バッテリーから直接電源が取れます。出張整備の必需品!小型・軽量で使いやすく持ち運びも容易です。
用途充填用・農機具・車の保守用 仕様PL保険加入 付属品消音器×1・1/4ソケット×1・コンプレッサーオイル×1 幅(mm)480 質量(kg)約14 高さ(mm)420 奥行(mm)190 電源24V/24A タンク容量(L)8 使用圧力(MPa)0.78 騒音値(dB)約74 吐出量(L/min)116 電線長さ(m)約1.8 定格時間(分)15 保証期間1年
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。常圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。 仕様発生音(dB):55(静音モード) 質量(kg)14 空気取出口常圧4個 圧力調整範囲(MPa)常圧0.1~0.83a(約1~8.5Kgf/cm2) 吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90 最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa) 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) エアータンク容量(L)8 圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
種類小型・軽量・低振動 電流(A)15、(静音モード)12 回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800 運転方式圧力センサー式 空気取出口高圧:2 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25) 関連資料(1.6MB)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

日立産機システムエアパンチ
小型・軽量ボディーで快適作業。
用途軽搬型ベビコン(無給油式) 運転方式圧力開閉器式 単相
1台
159,800 税込175,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
種類小型・軽量・低振動 電流(A)15、(静音モード)12 回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800 運転方式圧力センサー式 空気取出口一般:2、高圧:2 減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25) 関連資料(1.6MB)
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧常圧兼用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。 幅(mm)425 質量(kg)14 高さ(mm)375 種類静音・軽量・小型 奥行(mm)316 空気取出口高圧2個・常圧2個 圧力調整範囲(MPa)0.1~2.45(高圧)、0.1~0.83(常圧) 騒音値(dB)62(ハイパワー)、55(静音) 吐出量(L/min)90(ハイパワー・AIモード時/2.5MPa) 最高圧力45気圧(4.4MPa・タンク内) 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) エアータンク容量(L)8 モーター出力(W)1300 制御圧力(MPa)【静音モード】約2.5(ON圧)/約3.0(OFF圧)、【AIモード】約2.5~3.9(ON圧)/約2.9~4.4(OFF圧)、【ハイパワーモード】約3.9(ON圧)/約4.4(OFF圧)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

「ハンディ」なのに「パワフル」、こだわりの「可搬性」を備えたハンディコンプレッサです。高圧専用タイプです。新コンパクトボディ、可倒式ハードグリップを採用することで、「片手持ち」でも「肩掛け」でも楽に持ち運びができます。新モータ採用により、従来機と比較して高圧域吐出量が13%アップしました。すべての圧力レンジで従来機より静かになりました。ムダの少ない運転で、必要な分だけエアを溜めるAIモード(自動制御運転)を搭載しました。
用途エア工具の動力源。 仕様発生音(dB):55(静音モード) 質量(kg)14 空気取出口高圧4個 圧力調整範囲(MPa)高圧0.1~2.45a(約1~25Kgf/cm2) 吐出量(L/min)(2.5MPa)ハイパワー・AIモード時90 最高圧力タンク内:45気圧(4.4MPa) 使用電源(V)AC100(50/60Hz共用) エアータンク容量(L)8 圧力制御範囲(MPa)静音モード:ON圧 約2.5/OFF圧 約3.0,AIモード:ON圧 約2.5~3.9/OFF圧 約2.9~4.4,ハイパワーモード:ON圧 約3.9/OFF圧 約4.4
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷