カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • タンクマウント型コンプレッサー(3)
絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所(1)
  • 富士コンプレッサー(3)
タンク容量(L)
  • 10~15未満(1)
  • 100~200未満(3)
吐出空気量(L/min)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.80~0.95(1)
  • 0.95(2)
  • 1.1768~1.3729(1)
  • 1.18~1.37(1)
  • 1.20~1.40(1)
  • 1.40(1)
種類
  • 低振動(1)
  • 小型(1)
  • 軽量(1)
  • 静音(1)
電源電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC200(4)
AC200/220・AC200
潤滑方式
  • 潤滑方式給油式(3)
給油式
出力(kW)
  • 2.2(2)
  • 3.7(2)
2.2・3.7
質量(kg)
  • 188
  • 10(4)
  • 13(4)
  • 14(11)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • 24(5)
  • 26(5)
  • 27(5)
  • 45(4)
  • 50(5)
  • 55(4)
  • 60(9)
  • 65(9)
  • 75(5)
  • 100(4)
  • 105(4)
  • 117(5)
  • 215(4)
  • 360(4)
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
50~60未満・70~80未満・80~90未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアータンク」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
479,800税込527,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
中圧2段式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) 明治機械製作所中圧2段式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)明治機械製作所
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続・断続運転兼用式 GKHシリーズ。圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載(3.7kW~15kW)。安全ベルトガード付き。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載。
運転制御方式連続・断続運転兼用式制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37[12~14]
汎用形空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー汎用形空冷コンプレッサー富士コンプレッサー
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。小型、軽量、コンパクト設計です。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。 断続的に使用します、一般産業機械に広く使用されている汎用タイプ。
仕様【圧縮空気】給油式運転方式圧力開閉器式
2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ非搭載 富士コンプレッサー2段式 パッケージ型エアーコンプレッサー(圧力開閉器式) エアドライヤ非搭載富士コンプレッサー
569,800税込626,780
1台
4日以内出荷
●ガソリンスタンド、自動車整備等0.95MPa以上の圧力源を必要とする用途に最適です。●防音、防振設計。空気タンク内蔵の省スペース設計。●操作性・耐久性・安全性。経済性と簡単なメンテナンス。
仕様MT
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら