商品豆知識
縦型の為、小スペースで使用可能な、オイルレスタイプのサイレントコンプレッサー。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。ハンドルとキャスター付きで、移動が簡単にできます。
用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。
仕様●再起動から満タン:約1分42秒seconds /50Hz、 約1分22秒 /60Hz●安全弁作動圧力:0.9Mpa
質量(kg)27
電源(V)AC100-50/60Hz
消費電力(W)50Hz: 85060Hz: 900
ケーブル長(m)電源:2(プラグ部分除く)
タンク容量(L)39
最高使用圧力(MPa)0.8
本体寸法37.5×37.5×83 (ハンドル付
連続使用時間(分)最高:30
消費電流(A)50Hz: 8.560Hz: 9
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)0MPa時:120/145、0.6MPa時:56/68
回転数50Hz: 1450min-160Hz: 1750min-1
電動機出力(kW)0.85/50Hz、0.90/60Hz
再起動圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)(50/60Hz)63/65
充填時間(50/60Hz)エア:約4分55秒 /約4分15秒
1個
¥49,880
税込¥54,868
4日以内出荷
完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。
給油、油交換などする必要がありません。
輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。
リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。
特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。
圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。
運転方式圧力開閉器式
とても静かな静音タイプ。
オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。
タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。
レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。
安全弁、ドレンコック付
出力(W)550
種類静音
消費電力(W)550
吐出量(L/min)70
馬力約0.75
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
取っ手・ハンドル付でラクラク移動できます。一般家庭で使える単相100V電源仕様です。コンパクトで作業性抜群!DIY作業やカーメンテナンスに便利です。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用
仕様PL保険加入
付属品PT1/4ソケット×1(本体装着済)・消音器×1・コンプレッサーオイル×1
幅(mm)580
質量(kg)約27
高さ(mm)630
奥行(mm)290
電流(A)50Hz:13.5/60Hz:9.7
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)50Hz:930/60Hz:850
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)約81
設定圧力(MPa)0.78
エアータンク容量(L)25
保証期間1年
空気吐出量(L/min)50Hz:103/60Hz:125
吐出口数1口(圧力調整器付)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。
種類小型
制御方式自動アンローダ式
最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)
電源電圧(V)三相200/200・220
潤滑方式オイルフリー
オイルレスで静音!!
用途各種常圧用エアー工具に。工場等の据え置き用に。
仕様サーキットブレーカー:10A、カプラサイズ:ZG1/4
種類静音
消費電力(W)700/790
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
本体寸法(mm)575×265×585
定格時間(分)20
再起動圧力(MPa)約0.58
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
付属品エアフィルタ(吸気口用)×1、ワンタッチカプラソケット×1、オイルキャップ×1、パイプシール(シールテープ)×1、取扱説明書
ねじ径(吐出口)R1/4
定格消費電力(W)1100
再起動圧力(MPa)約0.6
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
関連キーワード