3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HX4004 オイル式コンプレッサー コルト AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 冷却効率に優れたオイル式です。オイルフリー式に比較して耐久性に優れています。 タフな1馬力 50/60Hz兼用 塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデル 余裕の30Lタンク
消費電力(W)1500 制御方式圧力開閉器式 電源コード(m)1.5 連続使用時間(分)60 吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き) 定格時間(分)60
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

HX0600 オイル式コンプレッサ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635 連続使用時間(分)60
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

タンク容量30L 静音設計。スタンダードタイプ。運転時騒音65dB 静音省エネタイプ。メンテナンスの簡単なオイルレス仕様。作業環境に配慮した静音設計。空気の充填が早いツインシリンダーを採用。水抜きレギュレーター付き
電流(A)8/9.5 消費電力(W)780/940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×330×570 最高圧到達時間165~185秒(50Hz)、140~160秒(60Hz)
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷