カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • エアータンク(4)
    • タンクマウント型コンプレッサー(5)
絞り込み
ブランド
  • SK11(1)
  • アネスト岩田(3)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • 富士コンプレッサー(2)
  • オリオン機械(1)
  • アイ・エイ・シー(1)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(2)
  • 30~40未満(2)
  • 100~200未満(5)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.5~0.65(1)
  • 0.70(1)
  • 0.80~1.00(1)
  • 0.83(1)
  • 0.98(1)
  • 1.00(3)
  • 1.08(1)
  • 1.40(2)
種類
  • 小型(2)
  • 軽量(2)
電源電圧(V)
  • AC100(2)
AC100
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
  • 潤滑方式給油式(2)
オイルレス・給油式
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 1.5(1)
  • 2.3(1)
0.2・0.4・1.5・2.3
質量(kg)
  • 60
  • 10(4)
  • 13(4)
  • 14(11)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • 24(5)
  • 26(5)
  • 27(5)
  • 45(4)
  • 50(5)
  • 55(4)
  • 65(9)
  • 75(5)
  • 100(4)
  • 105(4)
  • 117(5)
  • 188(4)
  • 215(4)
  • 360(4)
騒音値(dB)
  • 70~80未満(1)
70~80未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアータンク」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブタンク AIRREX(アネスト岩田)サブタンクAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
132,980税込146,278
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
安定したエアーの供給のための大容量タンク。 プロ仕様の最高使用圧力。
最高使用圧力(MPa)1.4
低圧軽便形コンプレッサー(エンジン付き)(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧軽便形コンプレッサー(エンジン付き)(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
319,800税込351,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。仕様E種類小型軽量原動機リコイル式ガソリンエンジン
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
サイレントエアーコンプレッサ アイ・エイ・シーサイレントエアーコンプレッサアイ・エイ・シー
449,800税込494,780
1個
53日以内出荷
ステンレス製空気タンク 100L アネスト岩田ステンレス製空気タンク 100Lアネスト岩田
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8472質量(kg)60タンク容量(L)100最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
エアーコンプレッサー SK11エアーコンプレッサーSK11(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
パワフル吐出量116L/min(0.6MPa時)
消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200消費電流(A)12モーター回転数(min-1[r.p.m])1450(50Hz)/1720(60Hz)空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)関連資料分解図部品表(0.41MB)
空気タンク アネスト岩田空気タンクアネスト岩田(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法L(mm)4-Φ10
ステンレスエアータンク オリオン機械ステンレスエアータンクオリオン機械(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1台
40日以内出荷
ステンレス製空気タンク アネスト岩田ステンレス製空気タンクアネスト岩田
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
コンプレッサの制御方式の特長を活かし、より効率的な節電を行うために最適な容積の空気タンクを選べます。 食品・医療・半導体業界等サビの発生を嫌う業界に最適。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら