4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます。CO2耐性を持ったセンサーを搭載しており、嫌気性のグローボックス、チャンバー、インキュベーター内で使用可能です。
用途センサー一体型 種別センサー一体型 質量(g)110 電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5(25)×55 測定範囲(vol%)0~100 アズワン品番2-2589-03
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

小型軽量、高機能のハンディタイプです。 見やすい大型液晶表示です。電源ON時の室内酸素(濃度20.9%)や、100%酸素でのキャリブレーションが可能です。
電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 精度±3% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×34×95 測定範囲(vol%)0~100
1個
172,800 税込190,080
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
測定範囲(vol%)0-100
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
質量(g)315 電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属) 精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上) 測定範囲(%)0~100 外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS) 検知原理ガルバニ電池式(拡散式) 警報方式電子ブザー・赤色LED 応答速度15秒以内 分解能(%)0.1 校正証明書一般校正
1台
108,800 税込119,680
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)