肌触りの良い2WAY素材
耳が痛くなりづらい幅広設計
効果の耐久性・持続性・安全性・手洗洗濯50回
裏面は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術CLEANSEを採用
CLEANSEはクラボウの登録商標です。
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」は、固定化抗菌成分「Etak(イータック)」を繊維表面に強力に固定化する加工技術です。
耐久性
素材の風合いを維持しながら、抗ウイルス機能の高い持続性を表現。
広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された、固定化抗菌成分です。
持続性
50回洗濯しても、繊維状の特定ウイルスを99%以上減少させます。
試験方法:ISO18184に準拠/試験素材:綿100%ブロード安全性
口腔衛生用抗菌剤をベースにしており、各種試験により高い安全性を確認。
材質ナイロン、ポリウレタン他
寸法d(mm)90
寸法c(mm)65
サイズレギュラー
材質ポリウレタン
形状立体型
入数(枚)3
寸法(縦×横)(mm)117×131
対象花粉・風邪
ひもタイプ耳かけ
接触冷感最大熱吸収速度(q-max)0.332のヒンヤリ接触冷感のマスクになります。鼻との隙間を軽減するノーズフィットワイヤー、長時間使用でも快適な耳ゴム、口もとに空間を作り息苦しさを解消、上下のプリーツが作る立体の空間が特長の使い捨てマスクです。
用途感染症予防対策や、暑い季節の飛沫対策に。
形状プリーツ型
色白
サイズふつう
速度接触冷感最大熱吸収(q-max)0.332
対象花粉、ウイルス、風邪、PM2.5
効率花粉:0.99
入数50枚
寸法(横×縦)(cm)17.5×9.5
ひもタイプ耳かけ
細菌ろ過効率(BFE)0.99
微粒子ろ過効率(PFE)0.99
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%カット
1箱
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
洗える布マスクでありながら、不織布マスクと同じフィルター性能を持つ、最先端の技術を駆使した高機能マスク。「自分がうつらない」、「相手にうつさない」ために、咳やくしゃみ・つばの飛沫拡散をしっかりブロック。20回洗濯後もフィルター性能を維持。(PEE・BFE:≧99%)3D立体構造に加え、高い強度と伸縮率をもつ生地はスムースな肌触り。耳ひも調節可能で顔のラインにしっかりフィット。熱拡散率が高い超高分子量ポリエチレン繊維に、冷感素材のアイスシルク6.1%を使用することで、布製最高水準の冷たさを実現。ひんやりとしたドライタッチな肌ざわりで、暑い夏でも快適をキープ。ひんやり感をより持続させたい時は、マスクを湿らせ、気化熱を併用したご利用がおすすめ。男女兼用の大人普通サイズ。
用途工場や暑い工事現場・通勤・通学や社内でも。
材質(マスク)超高分子量ポリエチレン80%、ポリエステル12%、スパンデックス8%、(耳ひも)ナイロン・ポリウレタン、(アジャスター)シリコン
寸法(cm)マスク本体/縦:約13×横:約12(折りたたんだ状態)、耳ひも/約8.5
対象かぜ・花粉・ほこり等
飛沫の拡散を軽減しながらも、通気性の高い生地と立体形状で呼吸のしやすさを確保します。
口と鼻を覆う生地には、通気性の高い「ダブルラッセル」を使用。
通気性は不織布マスクの約10倍で、着用時に感じる呼吸のしづらさを軽減します(自社調べ)。通気性がよく、眼鏡もくもりづらく快適に使用できます。
口元にあたる部分に立体縫製を施すことで、口との間に空間を確保し、呼吸時に口元にまとわりつくことを防ぎます。
耐久性にも優れ、洗って繰り返し使用可能。洗濯ネットに入れて、洗濯機でも洗えます。
用途飛沫対策。ウォーキング、ガーデニング、ビーチでのアクティビティ、デリバリー業務、建築現場や屋外での作業時に。
仕様洗濯可
形状立体
色ライトグレー
入数(枚)2
ひもタイプ耳かけ型
関連キーワード