『洗える布マスク』の特徴
コットン生地ストレッチ素材の立体設計マスクです。
自宅で洗えるので衛生的!繰り返し使えるのでとってもエコ!
家族と分け合ったり、洗い替えにも便利な2枚組!
男女兼用でアゴまですっきりフィット!
肌に優しくフィットして、通気性が高く息がしやすい
※咳くしゃみエチケット、飛沫飛散防止にご活用下さい。
包装透明ポリ袋による簡易包装
UVカット機能付きでクール効果があります。
抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。
耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。
消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。
形状立体型
色ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ネイビー・ダークブラウン
対象抗菌消臭
生地表:ポリエステル抗菌生地、裏:接触冷感生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
肌触りの良い2WAY素材
耳が痛くなりづらい幅広設計
効果の耐久性・持続性・安全性・手洗洗濯50回
裏面は抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術CLEANSEを採用
CLEANSEはクラボウの登録商標です。
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術「CLEANSE/クレンゼ」は、固定化抗菌成分「Etak(イータック)」を繊維表面に強力に固定化する加工技術です。
耐久性
素材の風合いを維持しながら、抗ウイルス機能の高い持続性を表現。
広島大学大学院二川浩樹教授の研究により商品化された、固定化抗菌成分です。
持続性
50回洗濯しても、繊維状の特定ウイルスを99%以上減少させます。
試験方法:ISO18184に準拠/試験素材:綿100%ブロード安全性
口腔衛生用抗菌剤をベースにしており、各種試験により高い安全性を確認。
材質ナイロン、ポリウレタン他
寸法d(mm)90
寸法c(mm)65
洗って繰り返し使える立体マスク3枚セット!。触れるとひんやり冷たい接触冷感素材を使用しているので、暑い夏でも快適にご使用いただけます!。伸縮性抜群で長時間着けていても耳が痛くなりにくく、お顔にやわらかくフィットします。
材質ポリエステル95%ポリウレタン5%
接触冷感生地のエチケットマスクです。
水との化学反応で熱を奪う特性があるキシリトール・エリスリトールの特殊冷感プリントと消臭イオンプリントを内側に施しているため、汗や湿気を利用してマスク生地の温度を下げ、嫌な臭いを消臭します。
吸水速乾性、紫外線カット、通気性のよい素材を使用しているため、夏場着用時でも快適性を保ちます。
耐久度のある特殊冷感プリントをすることで、洗濯耐久性を実現しました。
手洗いで40~50回程度使用可能です。
水で湿らせうちわなどで風を与えると、より冷たさを感じやすくなります。
用途夏場などの飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用に
質量(g)20
混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16
接触冷感生地のエチケットマスクです
水との化学反応で熱を奪う特性があるキシリトール・エリスリトールの特殊冷感プリントと消臭イオンプリントを内側に施しているため、汗や湿気を利用してマスク生地の温度を下げ、嫌な臭いを消臭します
吸水速乾性、紫外線カット、通気性のよい素材を使用しているため、夏場着用時でも快適性を保ちます
耐久度のある特殊冷感プリントをすることで、洗濯耐久性を実現しました
手洗いで40~50回程度使用可能です
水で湿らせうちわなどで風を与えると、より冷たさを感じやすくなります
用途飛沫感染防止抑制を目的としたエチケット用に。
構造1層
機能防臭、接触冷感、消臭持続
質量(g)20
耐久性手洗いで約40~50回程度
対象飛沫感染
ひもタイプ耳かけ
形状立体型
関連キーワード