カテゴリ

  • 切削工具(297)
    • スクエア超硬エンドミル(297)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • 岡崎精工(41)
  • 三菱マテリアル(21)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(40)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • S&K(三興製作所)(9)
  • ユニオンツール(16)
  • TOTIME(11)
  • 日進(40)
  • 大見工業(19)
  • タンガロイ(17)
  • TOWA(16)
  • NACHI(不二越)(8)
  • マパール(8)
  • グーリング(6)
  • WIDIN(5)
  • 京セラ(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • FRAISA(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(84)
  • 1.5(71)
  • 2(107)
  • 2.5(66)
  • 3(158)
  • 3.5(39)
  • 4(166)
  • 5(160)
  • 6(209)
  • 7(66)
  • 8(200)
  • 9(64)
  • 10(198)
  • 11(37)
  • 12(192)
  • 14(57)
  • 16(143)
  • 18(43)
  • 20(134)
  • 25(36)
シャンク径(Φmm)
  • 3(12)
  • 4(99)
  • 5(10)
  • 5.5(2)
  • 6(236)
  • 7(10)
  • 8(208)
  • 9(5)
  • 10(205)
  • 10.5(2)
  • 11(4)
  • 12(196)
  • 14(10)
  • 15(2)
  • 16(149)
  • 18(8)
  • 20(135)
  • 25(35)
  • 32(16)
  • 42(6)
刃数
  • 2(63)
  • 3(27)
  • 4(186)
  • 5(14)
  • 6(27)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 9(1)
刃長(mm)
  • 3(57)
  • 4(64)
  • 6(103)
  • 8(97)
  • 9(65)
  • 10(91)
  • 12(125)
  • 15(108)
  • 16(79)
  • 18(76)
  • 20(122)
  • 22(72)
  • 24(71)
  • 25(107)
  • 30(102)
  • 32(71)
  • 36(56)
  • 40(82)
  • 45(52)
  • 50(52)
全長(mm)
  • 40(25)
  • 45(57)
  • 50(139)
  • 60(165)
  • 63(26)
  • 70(129)
  • 72(20)
  • 75(115)
  • 80(95)
  • 83(20)
  • 90(102)
  • 92(23)
  • 100(119)
  • 105(33)
  • 110(73)
  • 120(57)
  • 125(35)
  • 130(22)
  • 140(32)
  • 150(31)
40・45・50・60・63・70・72・75・80・83・90・92・100・105・110・120・125・130・140・150・全長(mm)をもっと見る
材質
  • PVDコーティング(18)
  • その他(18)
  • 超硬合金(232)
PVDコーティング・その他・超硬合金
表面処理
  • その他
  • AlCrNコーティング(50)
  • DLCコーティング(54)
  • クロム系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(24)
  • チタン系コーティング(294)
  • ノンコーティング(130)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スクエアエンドミル」の検索結果

297件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQ(Smart MIRACLE)2枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)2枚刃ボールエンドミル三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。 Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました
用途被削材:耐熱合金刃数2枚全長(mm)60表面処理N系コーティングシャンク径(mm)6
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。先端が2枚刃で切りくず排出性に優れ荒加工に最適です。
用途被削材:耐熱合金刃数4枚表面処理N系コーティングねじれ角(°)30
VQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル 三菱マテリアルVQ(Smart MIRACLE)4枚刃ボールエンドミル三菱マテリアル
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐ピッチング性を発揮します。R刃のすくい角やボールカーブを最適化し切れ刃強度を向上しました。Si)N系コーティングは超耐熱合金加工に優れた耐摩耗性・耐チッピング性を発揮します。中心まで4枚刃を保持し、5軸加工にも最適です。
用途被削材:耐熱合金刃数4枚表面処理N系コーティングねじれ角(°)30
UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツールUTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHSユニオンツール
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金仕様シャンクテーパ角(Bta)16°トラスコ品番658-6191材質Super MG刃数4枚、ZEFP:4枚全長(mm)60刃長(mm)12シャンク径(Φmm)DCON:6表面処理UTコートコーティングUTコート外径(mm)4シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:60最大切込み(mm)APMX:12
高硬度鋼加工用ボールエンドミル(レギュラー) 大見工業高硬度鋼加工用ボールエンドミル(レギュラー)大見工業
3,198税込3,518
1本
59日以内出荷
刃数2表面処理OPコーティングねじれ角(°)30
高硬度鋼加工用ボールエンドミル(ロングネック) 大見工業高硬度鋼加工用ボールエンドミル(ロングネック)大見工業
10,980税込12,078
1本
59日以内出荷
刃数2表面処理OPコーティングねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル(ロングネック) 大見工業超硬ボールエンドミル(ロングネック)大見工業
6,998税込7,698
1本
59日以内出荷
刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル(レギュラー) 大見工業超硬ボールエンドミル(レギュラー)大見工業
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30
高硬度鋼加工用エンドミル(ロング) 大見工業高硬度鋼加工用エンドミル(ロング)大見工業
7,798税込8,578
1本
59日以内出荷
刃数4表面処理OPコーティングねじれ角(°)50
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル 大見工業超硬不等ピッチ不等リードエンドミル大見工業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
刃数6表面処理OCコーティングねじれ角(°)38~41
超硬4枚刃スクエア(ロング) 大見工業超硬4枚刃スクエア(ロング)大見工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
刃数4表面処理OCコーティングねじれ角(°)45
超硬3枚刃スクエア(ロング) 大見工業超硬3枚刃スクエア(ロング)大見工業
4,498税込4,948
1本
59日以内出荷
刃数3表面処理OCコーティングねじれ角(°)45
超硬2枚刃スクエア(ロング) 大見工業超硬2枚刃スクエア(ロング)大見工業
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
刃数2表面処理OCコーティングねじれ角(°)30
チタン加工用エンドミル 大見工業チタン加工用エンドミル大見工業
6,798税込7,478
1本
59日以内出荷
刃数4表面処理OPコーティングねじれ角(°)45
Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINWコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
Wコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミル WIDINWコート4枚刃超硬不等分割不等リードスクエアエンドミルWIDIN
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
Φ3以上の刃径サイズに不等分割を適用耐熱性、耐酸化性と平滑性に非常に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・焼入鋼(~HRC55)
Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINWコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数4表面処理nACRoコートねじれ角45゜
Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク) WIDINWコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク)WIDIN
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数3表面処理nACRoコートねじれ角30゜シャンク径3
NACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃) WIDINNACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃)WIDIN
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
45゜ねじれの4枚刃エンドミルです。nACoコーティングを採用し、優れた耐摩耗性を発揮します。刃先処理はギャッシュランドタイプです。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数4表面処理nACoコートねじれ角45゜
UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツールUTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHSユニオンツール
9,180税込10,098
1本
翌々日出荷
高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番658-6447材質Super MG刃数4枚刃全長(mm)80刃長(mm)15シャンク径(Φmm)10外径(Φmm)10表面処理UTコートRoHS指令(10物質対応)対応
低炭素型超硬防振型エンドミル AE-VMS Gtag OSG(オーエスジー)低炭素型超硬防振型エンドミル AE-VMS GtagOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量を削減。炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ショート形AE-VMSは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工を実現し、部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル 多刃スクエアタイプ スタブ形 AE-MSS-HOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
翌日出荷から翌々日出荷
不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金材質超硬合金(Carbide)表面処理DUROREY底刃スクエアねじれ角(°)43RoHS指令(10物質対応)対応
超硬防振型エンドミル ロング形 ラジアスタイプ AE-VML OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ロング形 ラジアスタイプ AE-VMLOSG(オーエスジー)
4,598税込5,058
1本
翌日出荷から翌々日出荷
「DUARISE(デュアライズ)」コーティングを採用し、潤滑性、耐摩耗性、高温耐酸化性に優れます。大きな芯厚により、高剛性を確保し高速側面切削を実現します。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、合金工具鋼、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ三菱マテリアル
8,698税込9,568
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理その他
2枚刃エンドミル ロングFIREコート グーリング2枚刃エンドミル ロングFIREコートグーリング
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
深い溝や、深い場所の加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-1907材質超硬刃数2全長(mm)75刃長(mm)25表面処理FIREコート寸法C(mm)【コーナー】0.05刃径公差h10シャンク径(mm)4刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃S&K(三興製作所)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。刃数4枚全長(mm)50表面処理HGコーティングシャンク径(mm)6
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃S&K(三興製作所)
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。トラスコ品番322-1606刃数4枚全長(mm)140刃長(mm)70表面処理HGコーティングシャンク径(mm)20刃径(mm)20
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃S&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。刃数4枚表面処理HGコーティングシャンク径(mm)6
超硬4枚刃スクエア(ロング) 大見工業超硬4枚刃スクエア(ロング)大見工業
4,498税込4,948
1本
翌日出荷
ロングサイズでもビビリにくい、剛性のある形状です。30°ネジレのスクエアエンドミルに比べ、回転・送り共に2倍以上の高速加工が可能です。
用途溝加工、側面加工用。トラスコ品番199-7556刃数4枚全長(mm)60刃長(mm)20表面処理OCコーティングねじれ角(°)45シャンク径(mm)6刃径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム超硬スクエアエンドミル CT-STE4 大洋ツールストリーム超硬スクエアエンドミル CT-STE4大洋ツール
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
難削材加工用防振エンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。
用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート
超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ 岡崎精工超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ岡崎精工
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工材質超硬刃数4(不等分割)タイプミディアムタイプ(3D)表面処理OK-H(ハード)コートシャンク径公差h6ねじれ角(°)37/40(不等リード)刃径公差(mm)-0.01~-0.03
SPシリーズ 剛力ミル 3枚刃 OKコート(重切削用) 岡崎精工SPシリーズ 剛力ミル 3枚刃 OKコート(重切削用)岡崎精工
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした3枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。
用途溝加工、側面加工材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
SPシリーズ 剛力ミル 5枚刃 OKコート(重切削用) 岡崎精工SPシリーズ 剛力ミル 5枚刃 OKコート(重切削用)岡崎精工
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした5枚刃エンドミルです。
用途側面加工、溝加工材質超微粒子超硬合金刃数5表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
SPシリーズ 剛力ミル 2枚刃 OKコート(重切削用) 岡崎精工SPシリーズ 剛力ミル 2枚刃 OKコート(重切削用)岡崎精工
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
独自の強化刃型により、切粉はけが良く、重切削加工・高速加工を可能にした2枚刃エンドミルです。ハイドロチャック対応。
用途溝加工、側面加工、突込加工材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理OKコートプレミアムねじれ角(°)45刃幅許容差(mm)-0.01/-0.03
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツールVシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOATユニオンツール(1件のレビュー)
821税込903
1本
当日出荷から4日以内出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃TOWA
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金
超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 6枚刃 TOWA超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 6枚刃TOWA
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数6表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃 TOWA超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃TOWA
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金
超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 2枚刃TOWA
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃 TOWA超硬ロングネックスクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃TOWA
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら