長時間PCに向かって作業をするクリエイターやライターにもお勧めのゲーミング・オフィスチェア
仕様アームレスト高さ:59cm~73.5cm、箱の寸法:88.5 x 68 x 38(cm)
許容荷重(kg)150
高さ(mm)1250~1320
キャスターあり
肘掛あり
高さ(cm)アームレスト:28~35、背もたれ:92
座高(mm)330~400
高さ調節33.0~40.0cm
素材レザー
総質量(kg)28
正味質量(kg)25
座面厚さ(cm)10
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンなし
関連キーワード