15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデジタル温湿度計
表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。時刻設定が可能です。熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。
付属品単4形乾電池×2本(動作確認用) 材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体) 電源単4形乾電池×2本 精度温度±0.5℃(0~50℃)湿度±5%(10~90%)(温度20~30℃時) ±6%(左記以外) 分解能温度0.1℃、湿度1%rh 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 湿度測定範囲(%)0~100 表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き) 保管温湿度範囲温度-9.9~50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと) サンプリング周期20秒間ごと 設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式 電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて) アラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)
1個
3,998 税込4,398
欠品中


アズワン温湿度計
絶対湿度・露点・水蒸気分圧・不快指数の計算もできます。粒状の穀類やペレット状のプラスチック等の測定が可能です。
種別本体 電源単3乾電池×3本(テスト用付属) 精度温度/±0.1℃(本体)、湿度/±0.1%RH(本体) 温度測定範囲(℃)-200~650 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×38×140 アズワン品番1-3447-02 分解能(%RH)0.1
1台
55,800 税込61,380
33日以内出荷

アズワン温湿度計
絶対湿度・露点・水蒸気分圧・不快指数の計算もできます。測定データをリアルタイムでパソコンやプリンター等に送信できます。
種別本体 データロガータイプ 電源単3乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 精度温度/±0.1℃(本体)、湿度/±0.1%RH(本体) 温度測定範囲(℃)-200~650 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×180 アズワン品番1-3447-01 分解能(%RH)0.1
1台
154,300 税込169,730
33日以内出荷

エンペックス気象計アキュート温・湿度計 TMシリーズ
エコ商品
置型、台座をとれば壁掛けに温度と湿度がはっきり見やすいハイセンスな卓上型
寸法(mm)94×150×35 質量(g)110(ブリスター) 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×35×94 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。 EE210に採用しているHCT02センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。 出力4-20mA 電源11~30VDC 温度(℃)-20~+50 湿度測定範囲(%)0-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水防塵
1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷

壁掛けタイプです。 防水防塵構造(IP65/NEMA4)で、長期安定性に優れたHCT01センサーを採用しています。 EE210に採用しているHCT01センサーエレメントは、検知部表面を保護するコーティング センサー電気部はモールドされて密閉性を高めており、ごみや埃、汚染物質のある環境下でも、長期にわたり高精度の測定を継続することが可能です。
用途ビル空調や輸送中の温湿度管理、環境試験器・インキュベーター、倉庫、農業・植物工場、室内プールにて利用されております。 出力4-20mA 電源11~30VDC 温度(℃)-20~+50 湿度測定範囲(%)0-100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水防塵 校正証明書一般校正
1個
99,000 税込108,900
9日以内出荷

エンペックス気象計シュクレmidi温・湿度計 TMシリーズ
エコ商品
置・掛兼用、超薄型。透明感のあるスケルトンカラー
寸法(mm)76×75×13 質量(g)35(ブリスター) 電源不要 温度測定範囲(℃)-20~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×76 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)LR5001用温湿度センサ(40mm)
エコ商品
長さ(m)0.04 電源不要 温度範囲(℃)-40~85 精度本体に準ずる 対応機種LR5001 分解能規定なし 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×8×40(センサ部) 応答時間(秒)約300(90%応答) 設置方法本体に接続 アズワン品番64-3413-72 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性なし
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 質量(g)240(バッテリ除く) 外形寸法(mm)105×185×36 分解能湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa 温度測定範囲(℃)-10~60 湿度測定範囲(%)0~100rh アズワン品番61-0104-44-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
94,980 税込104,478
14日以内出荷

置型、木肌が美しいデザイン
電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 設置方法卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38 質量(g)530 電源単三乾電池1本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計アトモス気象計 ギフトボックス
エコ商品
掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38 質量(g)520 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×38×285 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

エンペックス気象計メロディ気象台 BWシリーズ
エコ商品
掛型、高級天然木枠。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。高級天然木の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤。ハイグレードな大型サイズ
種別グランデ 寸法(mm)320×58 質量(g)1600 電源単三乾電池4本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×58×320 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

熱中症・かぜ注意ゾーンをカラーで表示します。病院・高齢者施設・工場・スポーツ施設などの熱中症予防に最適です。冷房・暖房使用の目安に最適です。壁掛け・卓上の両用途での使用が可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)です。
1個
1,510 税込1,661
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)