1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサー及び、湿度センサー(共に本体内蔵)。繰り返し使用可能。専用ソフトウェアを使用し、FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成・保存・表示。専用ソフトウェアを使用し、自動/手動スタート・遅延スタート・ログ間隔・アラーム設定・データタグ等のユーザープログラム可能。大画面で、見易い液晶ディスプレイ。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。USB接続端子付きで直接PCに接続可能。
用途温度計測・温度観察 品番20248 電源単4リチウム電池×2個 精度±0.5℃(0~50℃)、±1.0℃(上記以外) 温度測定範囲(℃)-40~50 湿度測定範囲(%)1~99 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×40×24 設置方法マグネット 関連資料(0.22MB)
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷