4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重さ約49gのペンタイプ温湿度計。ポケットに入れての持ち運びに回転式センサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能(20分)付き。
用途オンサイトでの温度・湿度管理に 種別温湿度計 電源ボタン電池 CR2032 1個 温度(℃)-10~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×42×16 湿度測定範囲(%)5~95 温度表示方式デジタル 温度計の種類ペンタイプ
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。 測定値を固定するホールド機能付。 オートパワーオフ機能付(解除可能)。 MAX/MIXメモリ機能付。
用途ビルメンテナンスなどの現場に。 空調設備など その他温湿度チェック全般 付属品取扱説明書、外部センサー トラスコ品番353-0914 質量(g)約95(電池含む) 電源(V)1.5(単4乾電池×1個) 電源単4形乾電池 2個 精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0~+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10~90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30~90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40~90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20~+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25 温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20~50/、湿球温度(WB):-21.6~49/露点温度(DP):-49~49、【外部センサー】温度(T2):-20~70 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178 保存温湿度範囲0~50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期1回/秒 設置方法ハンディタイプ アズワン品番5-3034-21 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大値・最小値、偏差表示機能付き、オプションセンサー(熱電対)を付けることで2点の温度を測定し同時に表示します(湿度は1点)。オートパワーオフ機能付き、デジタル出力ジャック(RS-232C)付き。
仕様精度:±(0.3%rdg+1℃)/-200~+200℃・分解能:0.1℃/-200~+200℃、0.1%RH・センサー:15×190Lmm・コード長:1.8m・外形寸法:64×30×186Hmm・重量:約320g(電池含む)・電源:006P電池(9V)1個 TGK品番219-70-27-03 トラスコ品番756-7111 型式CTH-1100 測定範囲-20~60℃(T-1)、-200~+1370℃(T-2) 電源9V型乾電池 1個 精度【付属センサー】温度(T1):±0.7℃/湿度:±2.5%RH(25℃にて)、【K熱電対センサー】温度(T2):±(0.3%rdg+1℃)/-200~+199.9℃ 温度測定範囲(℃)【付属センサー】:-20~60、【K熱電対センサー】:-200~1370 分解能(℃)【付属センサー】温度(T1):0.1、【K熱電対センサー】温度(T2):0.1(-200~199.9℃)/1(それ以外) 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×186 設置方法ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)【付属センサー】0.1
1セット
71,980 税込79,178
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途室内や作業環境の温湿度管理に 空調メンテナンスに 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2129 測定範囲温度:0~60℃、湿度:5~95%RH 質量(g)約120(保護カバー装着時、電池含む) 電源単4形乾電池 2個 精度温度:±0.5℃(+10~+45℃)/±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10~90%RH)/±5%RH(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 温度測定範囲(℃)0~60 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 設置方法ハンディタイプ 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1
1セット
41,980 税込46,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)