35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 環境目安表示付 モノタロウ 動画あり
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm)120×99×23 精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃)-9.9~50 機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%)10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23 使用電池単4×2本(別売) 設置方法置・掛 設置方式置掛両用 温度表示方式デジタル 関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書(0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品単4乾電池2本 材質ABS、PS 測定範囲(温度)-5~45℃/(湿度)20~95% 材質(本体)ABS、PS 質量(g)約380 タイプ置き掛け両用タイプ 電源(V)DC3(単4形乾電池2本) 電源DC3V 単4形乾電池2本 最小表示温度0.1℃/湿度1% 精度温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×148×25 温度測定範囲(℃)-5.0~45.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×25×148 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 保証期間1年 表示内容温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示 設置方法置き式、壁掛け式 電池寿命約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) 設置方式卓上式/壁掛け 主材質ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×182×148 温度表示方式デジタル 分解能(%RH)1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約100 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命約1年 取扱説明書(0.38MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル温湿度計 大型液晶タイプ モノタロウ 動画あり
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。 仕様空調目安表示・快適マーク表示 寸法(mm)235×165×25 測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH 質量(g)約416 電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池) 精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%) 文字高(mm)62(温度/湿度表示部) 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165 設置方法壁掛け・卓上 検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 温度表示方式デジタル 取扱説明書(8.7MB) 測定周期(秒/回)約10 分解能(%RH)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1日1回最高最低温度を自動リセット 温度・湿度・時刻を同時に表示 最高温度、最低温度を記憶 記録した時刻も表示 見やすい大型液晶画面 フェイスアイコンで快適・不快を表示 卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4乾電池×1本 精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温) 使用湿度範囲20~90%RH 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90 温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外) 設置方法卓上/背面マグネット 材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂 湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置型。文字盤に快適ゾーン・風邪・熱中症・食中毒・ダニ・春夏秋冬の情報を印刷したオールインタイプ
種別生活管理温湿度計 寸法(mm)120×112×40 質量(g)110(ブリスター) 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×40×120 設置方法置き掛け兼用 アズワン品番61-6865-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

置型。軽く押すと前後左右にスイング
寸法(mm)100×67×68 質量(g)175 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×68×100 設置方法卓上用 アズワン品番61-6865-49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 寸法(mm)230×1634×27 質量(g)510 電源単3形電池 3本 分解能0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 湿度測定範囲(%)20.0~95.0 設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
1台ほか
7,388 税込8,127
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
・設定したWBGT値を超えたとき、ブザーとLEDランプでお知らせします。ブザーはON/OFF切り替えできます。・ボタン操作で、統計表示⇒WBGT値表示⇒絶対湿度表示を切り替えます。・本日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・前日(PREV)の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示。・設定した時刻に毎日アラームを鳴らすことができ目覚まし時計としてもご使用できます。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂 測定範囲(℃)-9.9~50 測定精度温度:±1.0 ℃(at 10~40 ℃)、±2.0 ℃(左記以外)/湿度:±5%rh(at 20~30℃、40~80%rh)、±8%rh(左記以外) 湿度測定範囲(%)20~95 電池単4形アルカリ電池 2本 設置方法壁掛け(フック穴)、卓上(スタンド)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・3.9インチLCD付き卓上、壁掛け式の温度湿度気圧計です。・気圧、温度、湿度のモニタリングが可能で、設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・露点温度、湿球温度の表示ができます。・快適度を顔アイコンで表示します。
用途・気象、環境モニタリング、気象条件シミュレーション、高地輸送のモニタリング、高層ビルや特殊施設の環境管理、博物館やアーカイブ施設、気圧と温湿度管理が重要な医療施設、加圧室の気圧管理、天候予測など気圧、温度、湿度のデータが必要な監視に活用ができます。 付属品壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書 寸法(mm)96×108×20 質量(g)118(本体) 電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本 温度範囲(℃)-30~65 精度気圧:±1hPa(950~1050hPa、0~40℃) 分解能温度:0.1℃、気圧:0.2hPa 温度精度±0.3℃(-10~65℃)、±0.5℃(その他) 気圧(hPa)300~1100 防塵防水性能IP20 サンプリング周期5秒 温度分解能(℃)0.1 設置方法卓上式・壁掛け 湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他) 特性防じん 使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。 表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。 5段階の表情で快適度判別。
仕様卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き 寸法(mm)95×22×122 質量(g)約130 電源単4乾電池×1本(テスト用付属) 精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他) 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)10~98 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122 温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他) 設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き 湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)
1個
2,140 税込2,354
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 電源単4形乾電池2本 湿度測定範囲(%)25.0~80.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計デジタルソーラー温湿度計
RoHS
◆温度、湿度表示。◆電池不要のソーラーパネル発電式。◆場所を取らないコンパクトボディ。◆卓上・背面マグネットの2WAY設置。◆快適温度、湿度範囲表示。環境に優しいソーラパネル発電式のデジタル温度・湿度計です。ソーラーパネル発電なので電池を使わずご使用いただけます。面倒な電池交換も不要でエコにもつながります。前面上部には快適温度、快適湿度範囲を表示しています。コンパクトタイプで設置場所もとりません。卓上が可能な背面スタンドとスチール面にピタッと貼り付く。背面マグネットで様々な設置場所を選べます。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH) 電源ソーラーパネル発電 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×63×10 本体質量(g)33 保証期間6ヶ月間 設置方法卓上/背面マグネット 主材質ABS樹脂、PVC樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.16MB)
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

音声の見守り機能がついた温湿度計です。ボタンを押すと環境レベル・温度・湿度・改善対策を音声でお知らせ。「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで、快適な空間が維持できます。温度や湿度に対しての間隔が弱くなる高齢者の熱中症予防対策品として視覚障碍者の強力により開発しました。通気口が多く精度の高い温湿度を測定可能です。スタンド、マグネット、フックの3WAY設置が可能です。
質量(g)145 電源単4乾電池×2(別売り)またはUSB Type-c給電(充電しません)(ケーブル別売) 本体寸法(mm)100×114×21(LCDサイズ63×94) 温度測定範囲(℃)-10~+50(誤差±1) 機能音量切り替え/音声男女切替 湿度測定範囲(%)20~90(誤差±5) 設置方法置き(スタンド)かけ(フック穴)貼り(ネオジム) 音量(dB)最大100・中70・小50・OFF
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。 壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書 質量(g)約64(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 精度温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外) センサータイプ温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×70×21 温度測定範囲(℃)【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70 分解能(℃)0.1(内部・外部センサー) 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×21×70 サンプリング1回/約10秒 使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 表示更新周期1回/10秒 設置方法卓上式 電池寿命約1年間 (アルカリ乾電池使用時) 時計機能12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)1
1個
2,998 税込3,298
欠品中

置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせします。便利なスタンド、壁掛け用フック、ストラップ穴付。
材質ABS樹脂 電源単4形乾電池×1個(確認用付属) 精度温度 0.0~40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50~80%:±5%/ その他の範囲:±10% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10~99 表示範囲-9.9~50℃、10~99% 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67 設置方法置き/壁掛け 分解能(%RH)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計おうちルームデジタル温湿度計
RoHS
自社検品済シールあり。アイコンで快適、不快を表示、卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用。
仕様温度・湿度 寸法(mm)90×85×20 質量(g)100 電源単4乾電池×1本 精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90 設置方法卓上/背面マグネット 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.21MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大250℃まで測定可能なセンサーローブ付き。
TGK品番219-70-27-20 トラスコ品番403-1385 質量(g)30 外形寸法(mm)51.3×14×27H 電源ボタン型アルカリ電池(LR44) 1個 コード長さ(m)0.9 温度測定範囲(℃)-50~250 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃)、1(それ以外) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14×28 サンプリング1 設置方法卓上式 アズワン品番1-5082-01 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトデジタル温湿度計
表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。時刻設定が可能です。熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。
付属品単4形乾電池×2本(動作確認用) 材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体) 電源単4形乾電池×2本 精度温度±0.5℃(0~50℃)湿度±5%(10~90%)(温度20~30℃時) ±6%(左記以外) 分解能温度0.1℃、湿度1%rh 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 湿度測定範囲(%)0~100 表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き) 保管温湿度範囲温度-9.9~50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと) サンプリング周期20秒間ごと 設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式 電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて) アラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

エンペックス気象計アキュート温・湿度計 TMシリーズ
RoHS
置型、台座をとれば壁掛けに温度と湿度がはっきり見やすいハイセンスな卓上型
寸法(mm)94×150×35 質量(g)110(ブリスター) 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×35×94 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして
寸法(mm)106×23 質量(g)80 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ
寸法(mm)106×23 質量(g)80 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置型。パーソナルギフトとして最適
寸法(mm)100×88×35 質量(g)175 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35×100 設置方法卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『デジタル温湿度計』は、数字が大きく見やすいデジタル温湿度計です。大きなデジタル表示で見やすく、シンプルなデザインなので、年代・性別問わず誰でも使用できます。本製品の数値を参考に適切な温度管理と湿度の調整をすることができるので、感染症予防に効果的です。温湿度計機能のみならず、時計やアラーム機能も搭載しています。設置方法も壁掛け&卓上ができるので、使い勝手抜群です。個人利用のための購入のほか、企業や学校の記念品としての購入もおすすめです。
用途適切な温度管理と湿度の調整に。感染症予防に。企業や学校の記念品に。 電源単4形乾電池1本(別売) 設置方法壁掛け、卓上 本体寸法(cm)9.3×2.3×10.2
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

置型、木肌が美しいデザイン
電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 設置方法卓上用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計ルシード温・湿度計 TMシリーズ
RoHS
置・掛兼用。数字も針も見やすいルシード温湿度計シリーズ
寸法(mm)64×35 ホワイト 質量(g)61(クリアボックス) 電源不要 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×35×64 設置方法卓上/吸盤 アズワン品番61-6865-70 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.18MB)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

エンペックス気象計シュクレmidi温・湿度計 TMシリーズ
RoHS
置・掛兼用、超薄型。透明感のあるスケルトンカラー
寸法(mm)76×75×13 質量(g)35(ブリスター) 電源不要 温度測定範囲(℃)-20~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×76 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計オールシーズン温湿度計
RoHS
電源不要 温度測定範囲(℃)0~40 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29× 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

エンペックス気象計環境管理温・湿度計
RoHS
電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-10~50 湿度測定範囲(%)10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×50×132 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

見やすい大型画面の温度、湿度、時計カレンダー(5秒毎に自動切替)。 屋内(IN)の温度・湿度および外部(OUT)温度を同時計測。 温度・湿度の最高最低メモリー表示機能付。
質量(g)約150(箱含む) 電源単4乾電池×1本 コード長さ(m)約1.9(外部センサー) 精度温度±1℃(0~50℃)、湿度±5%RH(45~70%RH) 幅W×厚さ×高さH(mm)106×23×98 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×103 使用温湿度範囲-10~+50℃、-50~+70℃(外部センサー)、20~90%RH(結露なきこと) 表示単位0.1℃、1%RH 設置方法置き掛け兼用 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

TD-8180 デジタル快適計Ⅲ エンペックス気象計 動画あり
エンペックス気象計デジタル快適計Ⅲ
RoHS
熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ。 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅。 大きくて見やすい液晶パネル。 薄型スリムな温・湿度計本体。 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)。 収納できる卓上用スタンド。 スチール面に張り付けられる背面マグネット付き。 5段階の熱中症注意目安モード(4月~10月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」をフェイスアイコンで表示。 「厳重警戒」「危険」時にはアラーム音と赤色ランプで注意喚起(入切可能)。 3段階の季節性インフルエンザ感染防止目安モード(11月~3月)。 「ほぼ安全」「注意」「警戒」をフェイスアイコンで表示(アラーム/ランプなし)。 熱中症/インフルエンザモード自動切替。
付属品取扱説明書(保証書付)、ボタン電池LR44×1 材質ABS樹脂 質量(g)約70(箱含む) 電源LR44×1 本体寸法(mm)約90×59×15 精度温度計:±1℃以内(0~40℃)、湿度計:±5%RH以内(40~65%/常温) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×14×88 保証期間1年 設置方法卓上/背面マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38 質量(g)530 電源単三乾電池1本 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃)-30~50 湿度測定範囲(%)0~100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122 設置方法置き掛け兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計トリオ気象計 ギフトボックス
RoHS
卓上型、回転台。六面体の3つの面に気圧計・温度計・湿度計をはめこんだ卓上型
寸法(mm)135×110×110 質量(g)600 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×135 設置方法卓上用 アズワン品番61-6863-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
欠品中

一般校正証明書付き。内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示。内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などで、家庭や介護施設、学校などで。食品、薬品などの保管温湿度管理に。農作物の育苗、生育などの温湿度管理に。 付属品取扱説明書、モニタ用電池、外部センサーケーブル、一般校正証明書 電源単4形乾電池1本 最小表示0.1℃/1%RH ケーブル長(m)外部センサーケーブル:約3(取り外し可能) 本体質量(g)約170(電池含む) 温度測定範囲(℃)内部:0.0~+50.0、外部:0.0~+50.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 温度測定精度±1℃(0~40℃) 設置方法壁掛け/卓上 湿度測定精度±5%RH(30~60%RH), ±10%RH(左記以外の範囲) 取扱説明書(0.33MB) 湿度測定範囲(%RH)内部:15~95、外部:15~95
1台
26,980 税込29,678
16日以内出荷