文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)230×1634×27
質量(g)510
電源単3形電池 3本
分解能0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)20.0~95.0
設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。
仕様空調目安表示・快適マーク表示
寸法(mm)235×165×25
測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH
質量(g)約416
電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池)
精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%)
文字高(mm)62(温度/湿度表示部)
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165
設置方法壁掛け・卓上
検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗
温度表示方式デジタル
取扱説明書(8.7MB)
測定周期(秒/回)約10
分解能(%RH)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
室内デジタル温湿度計
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA
測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
本体質量(g)約100 (乾電池含む)
精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」)
最小表示(%)1単位
測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10
設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式
電池寿命約1年
取扱説明書(0.38MB)
表示周期約20秒に1回(温度・湿度)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30
測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0
最小表示(℃)0.1単位
電池駆動で測りたい場所に設置できるデジタル時計搭載のBluetooth接続 温湿度計
液晶画面に時計、温度、湿度を表示。電池駆動で約1年交換不要
スマホに温湿度を表示、グラフで確認
本体メモリに約半年分のデータを蓄積、CSV保存が可能
smaliaスマートリモコン(別売)と組み合わせて家電のコントロールも可能
仕様校正機能:アプリにて対応、CSV書き出し:アプリで対応、グラフ表示:アプリで対応、smalia連携:対応(シーン実行条件として利用可能)
セット内容製品本体、スタンド、マジックテープ(壁取付け用)、オープナー(電池カバー開け用)、取扱説明書 兼 保証書
材質筐体:プラスチック
質量(g)約50(スタンド除く)
外形寸法(mm)約70×68×11(スタンド含まず)
対応OSiOS 14以降、Android 9以降
表示方式LCD表示(2.75インチ)および「スマート温湿度計」アプリ
温度測定範囲(℃)-5~50
湿度測定範囲(%)0~90
電池CR2032×2個
保証期間1年間
表示内容温度:0.1℃単位、湿度:1%単位、時計:12時間/24時間アプリにて切り替え
温度測定精度±0.5℃
設置方法据え置き、壁付け両対応
警告センサーアラート:温度または湿度が指定範囲を超えたらスマホに通知、範囲はアプリで設定
測定間隔約10秒に1回(ただし結露しないこと)
時計機能精度:平均月差±60秒、時計修正方式:アプリを使用
湿度測定精度±5%
無線規格Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5/2.4 GHz)
アプリケーションスマート温湿度計(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
通信距離(m)約50(見通し)
測定値の保存測定データ保存間隔:約10分に1回、約6ヶ月分を本体メモリに蓄積可能
ボタン仕様本体ボタン(スタートボタン):初回の使用開始時に使用(液晶表示されるまで長押し)
電池寿命(年)約1
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに
電源単4形乾電池2本
湿度測定範囲(%)25.0~80.0
音声の見守り機能がついた温湿度計です。ボタンを押すと環境レベル・温度・湿度・改善対策を音声でお知らせ。「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで、快適な空間が維持できます。温度や湿度に対しての間隔が弱くなる高齢者の熱中症予防対策品として視覚障碍者の強力により開発しました。通気口が多く精度の高い温湿度を測定可能です。スタンド、マグネット、フックの3WAY設置が可能です。
質量(g)145
電源単4乾電池×2(別売り)またはUSB Type-c給電(充電しません)(ケーブル別売)
本体寸法(mm)100×114×21(LCDサイズ63×94)
温度測定範囲(℃)-10~+50(誤差±1)
機能音量切り替え/音声男女切替
湿度測定範囲(%)20~90(誤差±5)
設置方法置き(スタンド)かけ(フック穴)貼り(ネオジム)
音量(dB)最大100・中70・小50・OFF
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・3.9インチLCD付き卓上、壁掛け式の温度湿度気圧計です。・気圧、温度、湿度のモニタリングが可能で、設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・露点温度、湿球温度の表示ができます。・快適度を顔アイコンで表示します。
用途・気象、環境モニタリング、気象条件シミュレーション、高地輸送のモニタリング、高層ビルや特殊施設の環境管理、博物館やアーカイブ施設、気圧と温湿度管理が重要な医療施設、加圧室の気圧管理、天候予測など気圧、温度、湿度のデータが必要な監視に活用ができます。
付属品壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書
寸法(mm)96×108×20
質量(g)118(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-30~65
精度気圧:±1hPa(950~1050hPa、0~40℃)
分解能温度:0.1℃、気圧:0.2hPa
温度精度±0.3℃(-10~65℃)、±0.5℃(その他)
気圧(hPa)300~1100
防塵防水性能IP20
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
設置方法卓上式・壁掛け
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
特性防じん
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。時刻設定が可能です。熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。
付属品単4形乾電池×2本(動作確認用)
材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)
電源単4形乾電池×2本
精度温度±0.5℃(0~50℃)湿度±5%(10~90%)(温度20~30℃時) ±6%(左記以外)
分解能温度0.1℃、湿度1%rh
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
湿度測定範囲(%)0~100
表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き)
保管温湿度範囲温度-9.9~50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと)
サンプリング周期20秒間ごと
設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式
電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて)
アラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
置型。文字盤に快適ゾーン・風邪・熱中症・食中毒・ダニ・春夏秋冬の情報を印刷したオールインタイプ
種別生活管理温湿度計
寸法(mm)120×112×40
質量(g)110(ブリスター)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×40×120
設置方法置き掛け兼用
アズワン品番61-6865-80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして
寸法(mm)106×23
質量(g)80
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
『デジタル温湿度計』は、数字が大きく見やすいデジタル温湿度計です。大きなデジタル表示で見やすく、シンプルなデザインなので、年代・性別問わず誰でも使用できます。本製品の数値を参考に適切な温度管理と湿度の調整をすることができるので、感染症予防に効果的です。温湿度計機能のみならず、時計やアラーム機能も搭載しています。設置方法も壁掛け&卓上ができるので、使い勝手抜群です。個人利用のための購入のほか、企業や学校の記念品としての購入もおすすめです。
用途適切な温度管理と湿度の調整に。感染症予防に。企業や学校の記念品に。
電源単4形乾電池1本(別売)
設置方法壁掛け、卓上
本体寸法(cm)9.3×2.3×10.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ
寸法(mm)106×23
質量(g)80
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器。快適コントロールに便利
寸法(mm)140×29
質量(g)230(ディスプレイ箱)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×140
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器
寸法(mm)285×115×38
質量(g)500
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
気圧計・温度計・湿度計を天然木に納めた掛型タイプ
寸法(mm)425×160×40
質量(g)1210
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×425
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
寸法(mm)292×122×40
質量(g)530
電源単三乾電池3本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×40×292
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38
質量(g)530
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
掛型、高級天然木枠。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。高級天然木の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤。ハイグレードな大型サイズ
種別グランデ
寸法(mm)320×58
質量(g)1600
電源単三乾電池4本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×58×320
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-09
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38
質量(g)520
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×38×285
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
掛型メタリック。温度計・湿度計・時計
寸法(mm)285×115×38
質量(g)500
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6866-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
掛型温度計・湿度計・快適計・時計快適ゾーンをお知らせ
寸法(mm)250×35
色オフホワイト
質量(g)560
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×250
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6866-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
62日以内出荷
関連キーワード