カテゴリ

  • 測定用品(19)
    • 温湿度計・熱中対策温湿度計(19)
さらに商品を絞り込む
  • エンペックス気象計(12)
  • A&D(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • ラトックシステム(1)
  • 内海産業(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • bitstrong(1)
  • インテック(1)
  • その他(1)
  • スタンド(3)
  • マグネット(7)
  • 卓上式(15)
  • 壁掛け
  • 0~50(1)
  • -5~50(1)
  • -9.9~50(1)
  • -10~50(2)
  • -20~40(6)
  • -30~50(5)
  • -30~65(1)
  • 付き(1)
  • 防じん(1)
  • 0~90(2)
  • 0~100(4)
  • 10~80(1)
  • 10~90(6)
  • 20~90(1)
  • 20.0~95.0(1)
  • 25.0~80.0(1)
  • 0.1(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(13)

「湿度温度計」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
卓上・壁掛け温度湿度気圧計 bitstrong卓上・壁掛け温度湿度気圧計bitstrong
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・3.9インチLCD付き卓上、壁掛け式の温度湿度気圧計です。・気圧、温度、湿度のモニタリングが可能で、設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・露点温度、湿球温度の表示ができます。・快適度を顔アイコンで表示します。
用途・気象、環境モニタリング、気象条件シミュレーション、高地輸送のモニタリング、高層ビルや特殊施設の環境管理、博物館やアーカイブ施設、気圧と温湿度管理が重要な医療施設、加圧室の気圧管理、天候予測など気圧、温度、湿度のデータが必要な監視に活用ができます。付属品壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)118(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-30~65精度気圧:±1hPa(950~1050hPa、0~40℃)分解能温度:0.1℃、気圧:0.2hPa温度精度±0.3℃(-10~65℃)、±0.5℃(その他)気圧(hPa)300~1100防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1設置方法卓上式・壁掛け湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)特性防じん使用湿度範囲(%RH)0~100
デジタル温湿度計 内海産業デジタル温湿度計内海産業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
『デジタル温湿度計』は、数字が大きく見やすいデジタル温湿度計です。大きなデジタル表示で見やすく、シンプルなデザインなので、年代・性別問わず誰でも使用できます。本製品の数値を参考に適切な温度管理と湿度の調整をすることができるので、感染症予防に効果的です。温湿度計機能のみならず、時計やアラーム機能も搭載しています。設置方法も壁掛け&卓上ができるので、使い勝手抜群です。個人利用のための購入のほか、企業や学校の記念品としての購入もおすすめです。
用途適切な温度管理と湿度の調整に。感染症予防に。企業や学校の記念品に。電源単4形乾電池1本(別売)設置方法壁掛け、卓上本体寸法(cm)9.3×2.3×10.2
音声見守り温湿度計 インテック音声見守り温湿度計インテック
4,998税込5,498
1台
当日出荷
音声の見守り機能がついた温湿度計です。ボタンを押すと環境レベル・温度・湿度・改善対策を音声でお知らせ。「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで、快適な空間が維持できます。温度や湿度に対しての間隔が弱くなる高齢者の熱中症予防対策品として視覚障碍者の強力により開発しました。通気口が多く精度の高い温湿度を測定可能です。スタンド、マグネット、フックの3WAY設置が可能です。
質量(g)145電源単4乾電池×2(別売り)またはUSB Type-c給電(充電しません)(ケーブル別売)本体寸法(mm)100×114×21(LCDサイズ63×94)温度測定範囲(℃)-10~+50(誤差±1)機能音量切り替え/音声男女切替湿度測定範囲(%)20~90(誤差±5)設置方法置き(スタンド)かけ(フック穴)貼り(ネオジム)音量(dB)最大100・中70・小50・OFF
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,388税込8,127
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm) 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示 警報機能付 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
デジタル時計搭載 スマート温湿度計 ラトックシステムデジタル時計搭載 スマート温湿度計ラトックシステム
4,498税込4,948
1個
当日出荷
電池駆動で測りたい場所に設置できるデジタル時計搭載のBluetooth接続 温湿度計 液晶画面に時計、温度、湿度を表示。電池駆動で約1年交換不要 スマホに温湿度を表示、グラフで確認 本体メモリに約半年分のデータを蓄積、CSV保存が可能 smaliaスマートリモコン(別売)と組み合わせて家電のコントロールも可能
仕様校正機能:アプリにて対応、CSV書き出し:アプリで対応、グラフ表示:アプリで対応、smalia連携:対応(シーン実行条件として利用可能)セット内容製品本体、スタンド、マジックテープ(壁取付け用)、オープナー(電池カバー開け用)、取扱説明書 兼 保証書材質筐体:プラスチック質量(g)約50(スタンド除く)外形寸法(mm)約70×68×11(スタンド含まず)対応OSiOS 14以降、Android 9以降表示方式LCD表示(2.75インチ)および「スマート温湿度計」アプリ温度測定範囲(℃)-5~50湿度測定範囲(%)0~90電池CR2032×2個保証期間1年間表示内容温度:0.1℃単位、湿度:1%単位、時計:12時間/24時間アプリにて切り替え温度測定精度±0.5℃設置方法据え置き、壁付け両対応警告センサーアラート:温度または湿度が指定範囲を超えたらスマホに通知、範囲はアプリで設定測定間隔約10秒に1回(ただし結露しないこと)時計機能精度:平均月差±60秒、時計修正方式:アプリを使用湿度測定精度±5%無線規格Bluetooth Low Energy (Bluetooth 5/2.4 GHz)アプリケーションスマート温湿度計(App Store、Google Playより無償ダウンロード)通信距離(m)約50(見通し)測定値の保存測定データ保存間隔:約10分に1回、約6ヶ月分を本体メモリに蓄積可能ボタン仕様本体ボタン(スタートボタン):初回の使用開始時に使用(液晶表示されるまで長押し)電池寿命(年)約1
デジタル温湿度計 サンワダイレクトデジタル温湿度計サンワダイレクト
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。時刻設定が可能です。熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。
付属品単4形乾電池×2本(動作確認用)材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)電源単4形乾電池×2本精度温度±0.5℃(0~50℃)湿度±5%(10~90%)(温度20~30℃時) ±6%(左記以外)分解能温度0.1℃、湿度1%rh温度測定範囲(℃)-9.9~50.0湿度測定範囲(%)0~100表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き)保管温湿度範囲温度-9.9~50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと)サンプリング周期20秒間ごと設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて)アラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)
トキメクス快適計 TQシリーズ エンペックス気象計トキメクス快適計 TQシリーズエンペックス気象計
4,598税込5,058
1個
62日以内出荷
掛型温度計・湿度計・快適計・時計快適ゾーンをお知らせ
寸法(mm)250×35オフホワイト質量(g)560電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×250設置方法壁掛け用アズワン品番61-6866-40RoHS指令(10物質対応)対応
ウェザータイム エンペックス気象計ウェザータイムエンペックス気象計
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
掛型メタリック。温度計・湿度計・時計
寸法(mm)285×115×38質量(g)500電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285設置方法壁掛け用アズワン品番61-6866-39RoHS指令(10物質対応)対応
生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計 エンペックス気象計生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計エンペックス気象計
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
置型。文字盤に快適ゾーン・風邪・熱中症・食中毒・ダニ・春夏秋冬の情報を印刷したオールインタイプ
種別生活管理温湿度計寸法(mm)120×112×40質量(g)110(ブリスター)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×40×120設置方法置き掛け兼用アズワン品番61-6865-80RoHS指令(10物質対応)対応
セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計セレナ・カラー温・湿度計 クリアボックス LVシリーズエンペックス気象計
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
置・掛兼用。温度計・湿度計。クリアな色合いが美しいインテリアとして
寸法(mm)106×23質量(g)80電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
セレナ温・湿度計 クリアボックス LVシリーズ エンペックス気象計セレナ温・湿度計 クリアボックス LVシリーズエンペックス気象計
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
置・掛兼用、シースルータイプ温度計・湿度計透明感のあるシースルータイプ
寸法(mm)106×23質量(g)80電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×23×106設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
リビ・ウッディ温・湿クロック ギフトボックス LVシリーズ エンペックス気象計リビ・ウッディ温・湿クロック ギフトボックス LVシリーズエンペックス気象計(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38質量(g)530電源単三乾電池1本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122設置方法置き掛け兼用RoHS指令(10物質対応)対応
快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ エンペックス気象計快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズエンペックス気象計
2,798税込3,078
1個
当日出荷
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器。快適コントロールに便利
寸法(mm)140×29質量(g)230(ディスプレイ箱)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×140設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-22RoHS指令(10物質対応)対応
快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズ エンペックス気象計快適モニター 温度・湿度・不快指数計 CMシリーズエンペックス気象計
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
掛型。快適モニター。温度・湿度・不快指数計が一体となった便利な計器
寸法(mm)285×115×38質量(g)500電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-21RoHS指令(10物質対応)対応
晴天望機・1台4役 BWシリーズ エンペックス気象計晴天望機・1台4役 BWシリーズエンペックス気象計
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
寸法(mm)292×122×40質量(g)530電源単三乾電池3本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×40×292設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-06RoHS指令(10物質対応)対応
メロディ気象台 BWシリーズ エンペックス気象計メロディ気象台 BWシリーズエンペックス気象計
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
掛型、高級天然木枠。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。高級天然木の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤。ハイグレードな大型サイズ
種別グランデ寸法(mm)320×58質量(g)1600電源単三乾電池4本精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×58×320設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-09RoHS指令(10物質対応)対応
アトモス気象計 ギフトボックス エンペックス気象計アトモス気象計 ギフトボックスエンペックス気象計
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
掛型、大好評シリーズ。気圧計・温度計・湿度計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38質量(g)520電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×38×285設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-04RoHS指令(10物質対応)対応
ウェザーガイド気象計 ギフトボックス エンペックス気象計ウェザーガイド気象計 ギフトボックスエンペックス気象計
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
気圧計・温度計・湿度計を天然木に納めた掛型タイプ
寸法(mm)425×160×40質量(g)1210電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×425設置方法壁掛け用アズワン品番61-6864-01RoHS指令(10物質対応)対応
時計機能付き温湿度計 A&D時計機能付き温湿度計A&D
25,980税込28,578
1台
当日出荷から16日以内出荷
時計機能付き温湿度計一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに電源単4形乾電池2本湿度測定範囲(%)25.0~80.0
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら