カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • 温湿度計・熱中対策温湿度計(5)
絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • testo(テストー)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • bitstrong(1)
設置方法
  • スタンド(1)
  • マグネット(1)
  • 卓上式(3)
  • 壁掛け(3)
測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
  • 0~600(1)
  • 0~800(1)
  • -9.9~50(1)
  • -10~60(1)
  • -30~65(1)
  • -30~199.9(1)
  • -30~250(1)
  • -30~400(1)
  • -30~600(1)
  • -100~300(1)
  • -100~700(1)
校正証明書
  • 付き(3)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
湿度測定範囲(%)
  • 0~100(2)
  • 20.0~95.0(1)
0~100・20.0~95.0
分解能
  • 0.1
  • 1(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温度計 湿度」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上・壁掛け温度湿度気圧計 bitstrong卓上・壁掛け温度湿度気圧計bitstrong
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・3.9インチLCD付き卓上、壁掛け式の温度湿度気圧計です。・気圧、温度、湿度のモニタリングが可能で、設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・露点温度、湿球温度の表示ができます。・快適度を顔アイコンで表示します。
用途・気象、環境モニタリング、気象条件シミュレーション、高地輸送のモニタリング、高層ビルや特殊施設の環境管理、博物館やアーカイブ施設、気圧と温湿度管理が重要な医療施設、加圧室の気圧管理、天候予測など気圧、温度、湿度のデータが必要な監視に活用ができます。付属品壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書寸法(mm)96×108×20質量(g)118(本体)電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本温度範囲(℃)-30~65精度気圧:±1hPa(950~1050hPa、0~40℃)分解能温度:0.1℃、気圧:0.2hPa温度精度±0.3℃(-10~65℃)、±0.5℃(その他)気圧(hPa)300~1100防塵防水性能IP20サンプリング周期5秒温度分解能(℃)0.1設置方法卓上式・壁掛け湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)特性防じん使用湿度範囲(%RH)0~100
デジタル温湿度計 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計佐藤計量器製作所
7,388税込8,127
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm) 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示 警報機能付 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊材質ABS樹脂、アクリル樹脂寸法(mm)230×1634×27質量(g)510電源単3形電池 3本分解能0.1℃/0.1%RH温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)20.0~95.0設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 英語版校正証明書付 testo(テストー)testo622 高精度卓上式温・湿度・気圧計 英語版校正証明書付testo(テストー)
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。質量(g)240(バッテリ除く)外形寸法(mm)105×185×36分解能湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)0~100rhアズワン品番61-0104-44-56校正証明書一般校正(英語)
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き 佐藤計量器製作所メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き佐藤計量器製作所
38,980税込42,878
1セットほか
3日以内出荷から25日以内出荷
食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)特性防水センサーサーミスタ、熱電対(K)質量(g)200(電池含む)防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
デジタル温湿度計 サンワダイレクトデジタル温湿度計サンワダイレクト
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
表示が見やすい3段階表示(温度、湿度、時計)+熱中症(5レベル)、インフルエンザ(3レベル)警戒表示します。環境対策製品として、学校や病院、一般オフィス、工場、家庭向けに使用。時刻設定が可能です。熱中症について:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を5段階表示します。季節性インフルエンザについて:現在の温度湿度の条件で注意や警戒度を3段階で表示します。
付属品単4形乾電池×2本(動作確認用)材質ABS樹脂・アクリル樹脂(本体)電源単4形乾電池×2本精度温度±0.5℃(0~50℃)湿度±5%(10~90%)(温度20~30℃時) ±6%(左記以外)分解能温度0.1℃、湿度1%rh温度測定範囲(℃)-9.9~50.0湿度測定範囲(%)0~100表示機能温度(-9.9℃以下は、Lo表示)(50.0℃以上は、HI表示)湿度(20%以下は、Lo表示) (90%以上は、HI表示)※約17%以下になると、--表示。または、温度15℃以下で湿度30%以下の場合でも--表示。 この時に熱中症の暑さ指数5段階表示やWBGT値、または季節性インフルエンザ指数3段階 表示や絶対湿度も表示されません。 今日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 前日の最高温度・最高湿度・最低温度・最低湿度 時計(時分表示 ※12/24H切替式) アラーム時刻 熱中症計(5段階表示---ほぼ安全/注意/警戒/厳重警戒/危険)・WBGT値(℃) 季節性インフルエンザ指数計(3段階表示---ほぼ安全/注意/警戒)・絶対湿度(g) 電池交換表示(ローバッテリーマーク付き)保管温湿度範囲温度-9.9~50.0℃、湿度90%rh(氷結や結露しないこと)サンプリング周期20秒間ごと設置方法スタンド、壁掛け、マグネット、卓上式電池寿命約1年(室温20℃、湿度50%rh雰囲気にて)アラーム電子音 85dB以上 (前方10cm)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら