3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐藤計量器製作所デジタル温湿度計
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊 材質ABS樹脂、アクリル樹脂 寸法(mm)230×1634×27 質量(g)510 電源単3形電池 3本 音量音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動 センサー温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ 分解能0.1℃/0.1%RH 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 湿度測定範囲(%)20.0~95.0 サンプリング約30秒 設置方法壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド) 電池寿命約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
1台ほか
7,388 税込8,127
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

演算表示機能:露点温度・最大/最小値。結露に強い湿度センサーを搭載。設定値を超えるとLEDの点滅で異常を知らせるアラーム機能付き
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 質量(g)240(バッテリ除く) 外形寸法(mm)105×185×36 分解能湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa 温度測定範囲(℃)-10~60 湿度測定範囲(%)0~100rh アズワン品番61-0104-44-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
94,980 税込104,478
14日以内出荷