8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。 高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。 指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き) 材質PS 寸法(mm)Φ140×30 測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90% 材質(本体)PS 質量(g)約120 タイプ掛けタイプ 精度温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4% 1目盛温度1℃/湿度2% 分解能温度:1℃、湿度:2% 温度測定範囲(℃)-20~40 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140 最小目盛1℃ 最小目盛(℃)1 表示範囲(℃)-20 ~ 40 保証期間1年 設置方法壁掛け式 設置方式壁掛け 主材質PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30 温度表示方式アナログ
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策 材質【ケース】ABS【フロント】ガラス 電源不要 本体質量(g)約660 温度精度±2℃ 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300 設置方法壁掛け 測定温度範囲(℃)10~40 湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き 寸法(mm)Φ140×152×31 質量(g)約215(箱含む) 電源不要 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152 設置方法壁掛け 設置方式壁掛け 温湿度表示0~+50℃、20~90%RH 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応 特性防雨
1台
3,500 税込3,850
欠品中

エンペックス気象計エスパス温・湿度計
エコ商品
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
質量(g)約210(箱含む) 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約162×29 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×29×162 設置方法壁掛け 設置方式掛兼用 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで見やすい高精度目盛。 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。 落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質PS樹脂 1目盛温度1℃/湿度2% 温度測定範囲(℃)-10~40 湿度測定範囲(%)20~90 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンペックス気象計生活管理温・湿度計 TM
くらしの快適・健康を一目でチェック。 便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
1個
1,698 税込1,868
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エンペックス気象計環境管理温・湿度計「熱中症注意」(防雨型)
エコ商品
電源不要 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約120×112×40 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)