電源不要
湿度測定範囲(%)20~90
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
くらしの快適・健康を一目でチェック。
便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g)約115(箱含む)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×27
湿度測定範囲(%)10~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×27×120
設置方法壁掛け
設置方式壁掛け
温湿度表示-30~+50℃、10~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。
屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品取付金具、ネジ付き
寸法(mm)Φ140×152×31
質量(g)約215(箱含む)
電源不要
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×31×152
設置方法壁掛け
設置方式壁掛け
温湿度表示0~+50℃、20~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防雨
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
温度の振角が大きく見やすい文字版
材質PS樹脂
質量(g)約310(箱含む)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
1目盛(℃)1
温度測定範囲(℃)-10~50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230
設置方法壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.95MB)
TKG品番9-0625-1401
TKG品番(2017)6-0556-1601
1目盛(%)2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
質量(g)約210(箱含む)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約162×29
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×29×162
設置方法壁掛け
設置方式掛兼用
材質(外枠)PS樹脂
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で置掛け兼用
材質ABS樹脂
寸法(mm)76×75×13
質量(g)約40(箱含む)
電源不要
温度測定範囲(℃)-20~50
温度精度±1℃(0~30℃)、±2℃(左記以外)
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55
設置方法置き掛け兼用
設置方式卓上式/壁掛け
湿度精度±5%RH(30~70%RH)、±9%(左記以外)
温湿度表示-20℃~+50℃、0~100%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
質量(g)約200(箱含む)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約140×29
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×140
設置方法壁掛け
設置方式掛兼用
材質(外枠)PS樹脂
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度: 0~36℃(1目盛1℃)湿度:20~85%(1目盛5%)。季節性インフルエンザの感染リスクを3段階ゾーン表示。一目でわかる指針交点表示
材質PS樹脂
質量(g)約330(箱含む)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)0~35
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)230×27
湿度測定範囲(%)20~70
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×27×230
設置方法壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0625-1601
TKG品番(2017)6-0556-1501
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
新しいライフスタイルにマッチした
シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
質量(g)約530(箱含む)
電源不要
本体寸法(mm)約122×292×38
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122
設置方法置き掛け兼用
設置方式置・掛兼用
材質(外枠)ABS樹脂・ガラス
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
関連キーワード