温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。
高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。
指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質PS
寸法(mm)Φ140×30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%
材質(本体)PS
質量(g)約120
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%
1目盛温度1℃/湿度2%
分解能温度:1℃、湿度:2%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140
最小目盛1℃
最小目盛(℃)1
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30
温度表示方式アナログ
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有
測定範囲0~50℃/0~100%
直径(Φmm)300
質量(g)約750
奥行(mm)41
電源無
精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)
分解能温度:1℃、湿度5%
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)35~85(常温時)
設置方法壁掛け
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け
イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます
アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備
用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等
材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂
質量(g)約680
電源無
精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)
分解能温度:1℃湿度5%
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)(常温時)±5
精度(℃)±2
湿度測定範囲(%)35~85(常温時)
寸法(Φ×mm)約300×D49
設置方法壁掛け
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
卓上・壁掛兼用スタンド付
質量(g)35
電源なし
精度温度計:バイメタル式温度センサ/精度±1℃(0~30℃)±2℃、湿度計:バイマテリアル式湿度センサ/精度±5%RH(30~70%RH)±9%
分解能温度計1目盛1℃、湿度計1目盛2%RH
温度測定範囲(℃)-20~50
精度(%)±5RH(30~70RH)±9
精度(℃)±1(0~30)±2
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×13×75
湿度計バイマテリアル式湿度センサ
設置方法壁掛・卓上
関連キーワード