見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け
イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます
アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備
用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等
材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂
質量(g)約680
電源無
精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)
分解能温度:1℃湿度5%
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)(常温時)±5
精度(℃)±2
湿度測定範囲(%)35~85(常温時)
寸法(Φ×mm)約300×D49
設置方法壁掛け
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有
測定範囲0~50℃/0~100%
直径(Φmm)300
質量(g)約750
奥行(mm)41
電源無
精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)
分解能温度:1℃、湿度5%
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)35~85(常温時)
設置方法壁掛け
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
関連キーワード