真鍮ガーデン温度計GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)9日以内出荷
お庭でもご使用いただける枠が真鍮製の温度計。
取付面はアーチ型のアームで伝統的なヨーロピアンクラシックなデザイン。
透明なプラスチック製円筒形容器の中に白く四角い形の温度計が入っており、円筒形容器は回転稼動する構造で、全体として立体感を醸し出しています。
温度は摂氏50度から-40度まで、華氏120度から-40度まで測定可能です。
壁面取付用ビスセット付属。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮色金色質量(g)260電源なし分解能2℃温度測定範囲(℃)-40~50仕上真鍮磨き仕上げ湿度測定範囲(%)なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×70×255設置方法ビス止め寸法(縦×横×奥行)(mm)255×47×70