7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様●WBGTのアラーム設定範囲::20.0~50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0~50.0℃ (表示範囲 -2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0~80.0℃(表示範囲 -2.0~82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.94 寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/ 質量(g)約90(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池2個 測定項目温度、相対湿度、黒球温度 JIS規格JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応) 表示形式デジタル 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと) 表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度 取扱説明書(1.21MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約25(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度(相対湿度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3) 表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻 測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 使用場所屋内 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタム暑さ指数計
エコ商品
屋内でコンパクトに使えるタイプの熱中症指数計。 WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。 測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。
用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策 付属品取扱説明書(保証書付き)、ベルト、単4形乾電池×2本 測定範囲WBGT指数(室内):0.0~+50.0℃、気温(TA):0.0~+50.0℃、相対湿度:20.0~90.0%RH 質量(g)約80(電池含む) 電源単4形乾電池 2個 精度(室内):±2.0℃気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(それ以外)相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(それ以外) 測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外) 分解能WBGT指数(室内):0.1℃、気温(TA):0.1℃、相対湿度:0.1%RH 温度測定範囲(℃)(室内):0~50、気温(TA):0~50 湿度測定範囲(%)相対湿度:20.0~90.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×23×78 使用温湿度範囲0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 測定間隔約15秒毎 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)アラーム:70、OFF 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×78×23
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

プラス(VISION)熱中症指数計/温湿度LEDアラーム
エコ商品
室内の熱中症対策、労務管理に。暑さ指数(WBGT)をデジタル数値だけでなく、LEDの色で360°見やすくお知らせ。作業中など離れても見やすい。暑さ指数28度(厳重警戒)、31度(危険)ではブザー音でもお知らせ。壁掛け設置も可能。夜間は自動でオフにできる照度センサー機能付き。
用途倉庫・物流センター/工場/施工現場/介護施設/会議室 付属品ACアダプター、取扱説明書 材質PC、ABS、PMMA 質量(g)180 電源ACアダプタ(付属) 測定範囲(℃)(暑さ指数)16~40、最小表示:1 測定項目温度・暑さ指数(WBGT)・相対湿度・絶対湿度 温度測定範囲(℃)0~50.0、最小表示:0.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×107×86 機能暑さ指数(WBGT):数値、LED色、ブザー機能でお知らせ。乾燥レベル:数値、LE色でお知らせ。照度センサー、壁掛け設置 湿度測定範囲(%)20~90、最小表示:1 表示項目温度・暑さ指数WBGT (暑さ指数モード、かつ指数表示モード時:「温度」と切り替えて表示)・相対湿度 ・絶対湿度(乾燥レベルモード、かつ指数表示モード時:「相対湿度」と切り替えて表示) 温度測定精度±2.0度 湿度測定精度+-7%RH(25度、20~90%、但し結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.5MB) 絶対湿度(g/m3)測定範囲:1.0~51.0、最小表示:1
1個
9,980 税込10,978
5日以内出荷

露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。相対湿度と絶対湿度を切替表示。熱中症指数と露点を切替表示。卓上に、壁掛けに
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 質量(g)約240(電池含む) 電源単3形乾電池3本 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、相対湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、絶対湿度:1g/m3、~99g/m3(最小表示1g/m3)、露点:-25.3℃~59.8℃(最小表示0.1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 WBGT指数0~60℃(最小表示0.1℃)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)