乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示。乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能。見やすい大型液晶表示。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
表示項目熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
質量(g)約40(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度(相対湿度)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3)
表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時
使用場所屋内
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。相対湿度と絶対湿度を切替表示。熱中症指数と露点を切替表示。卓上に、壁掛けに
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
質量(g)約240(電池含む)
電源単3形乾電池3本
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、相対湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、絶対湿度:1g/m3、~99g/m3(最小表示1g/m3)、露点:-25.3℃~59.8℃(最小表示0.1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合)
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時
WBGT指数0~60℃(最小表示0.1℃)
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)約25(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)
設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)約40(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5
温度測定範囲(℃)0~50
機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ)
設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合)
設置方式ハンディタイプ/壁掛け
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
関連キーワード