幅広いサイズ展開、強度向上
底面を擦らない4つの底足付き
底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保
用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
耐荷重(kg)100
日本製の高品質な縫製を施した大型電工バケツです。
防水加工布を使用しています。
上部・下部に鉄輪を使用しています。
コンパクトに折りたたんで収納可能です。
底面に十字補強を施しています。
材質6号防水加工帆布、(持手)ナイロンベルト
底部の鉄板で単管パイプや足場用部材による底抜けを防止します。底部を擦らないように4つの底足付きです。底面にも帯を付けることにより、安定性がUPしました。表地と裏地の二重仕様です。内張りの裏地には強度を確保する為に二重縫製しています。上部入口には5mmΦのワイヤーが入っています。社名や工事現場名を容易に入れ替えできるポケット付きです。底板は1mm厚鉄板を入れています。底鉄板の周囲を約5cm立ち上げる事により生地の耐久性を確保しています。鉄板の周囲を立ち上げることで突き破り事故を防止します。
用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。
材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ナイロンターポリン
直径(Φmm)350
関連キーワード