7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボックスは、耐久性と防錆性に優れた亜鉛メッキを施しています。 ラッチの閉め忘れが起きても、ハンドルを立てていれば簡易的なロックがかかります。 オレンジ色のハンドルは車輪を使用しない通常のツールボックスとして上部を運ぶために使用します。 ホイールはスムーズで静かに移動できます。 車輪付きボックスを移動するときに折り畳み式ハンドルを使用し容易に移動することができ、移動時はハンドルロック、使用しない時は収納できます。
仕様トレイ付 トラスコ品番794-0076 質量(kg)4.2 黒/オレンジ 材質(本体)バージンポリプロピレン 耐荷重(kg)25 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)630 外寸法・奥行(mm)290
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

防塵、密閉、防水性に優れています。ボトムトレイはアルミニウム仕切システムで自由にレイアウト可能です。圧力調整バルブ、伸縮ハンドル、キャスター付きで飛行機での出張に最適です。
仕様南京錠(別売):取付可能 トラスコ品番610-7094 材質耐衝撃性ポリプロピレン 容量(L)26.4 耐荷重(kg)25 外寸法・幅(mm)550 外寸法・高さ(mm)225 外寸法・奥行(mm)350 有効内寸法・奥行(mm)285 有効内寸法・高さ(mm)185 有効内寸法・幅(mm)500
1台
89,980 税込98,978
9日以内出荷

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。 質量(kg)10.4 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)106 耐荷重(kg)25 内形寸法(mm)I675×W476×h蓋150-身180 外寸法・幅(mm)540 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)854
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。強化収納型ドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。4輪キャスターを装備。安定したバランスを取った搬送を可能にします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。 質量(kg)9.2 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)103 耐荷重(kg)25 内形寸法(mm)I656×W551×h蓋145-身140 外寸法・幅(mm)610 外寸法・高さ(mm)340 外寸法・奥行(mm)730
1台
119,800 税込131,780
36日以内出荷

外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。アウタートレイを装備。三脚などの置台として使えます。強化収納型ドライブハンドルを装備。快適な搬送をサポートします。4輪キャスターを装備。安定したバランスを取った搬送を可能にします。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。高い機能性とデザイン性を両立した大型ハードキャリングケースです。 質量(kg)9.1 材質(本体)高密度ポリエチレン 容量(L)86 耐荷重(kg)25 内形寸法(mm)I691×W431×h蓋140-身150 外寸法・幅(mm)499 外寸法・高さ(mm)355 外寸法・奥行(mm)773
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ホーザンコンテナ
大型精密機器の搬送に。 移動に便利なキャスター付。
付属品緩衝ウレタン×7/キャスター×4(取り外し式) 質量(kg)9 耐荷重(kg)25 容積112L 外寸法・高さ(mm)380 外寸法・奥行(mm)540 外寸法・間口(mm)760 有効内寸法・間口(mm)675 有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ180+フタ深さ150) 有効内寸法・高さ(mm)476
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷