耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。
質量(kg)4.8
耐荷重(kg)30
有効内寸法・間口(mm)437
有効内寸法・奥行(mm)307
有効内寸法・高さ(mm)172
1個
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
伸縮可能なハンドルとホイールが一体になった、36Lの大容量ボックス。上部に他のボックスや荷物を乗せての移動にも最適。防水・防塵 IP54準拠。
用途伸縮可能なハンドルとホイールで簡単に持ち運びできる大容量の収納ボックス。
材質ポリプロピレン、ステンレス
質量(kg)約4.89
耐荷重(kg)ハンドル:約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×435×630~1000
収納容量(L)36
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
外装材として耐久性、耐衝撃性、耐蝕性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドル等の損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。CORE HDシリーズはFシリーズと比較してシェルの厚みを約25%アップし、さらなる過酷な使用状況に耐える堅牢性を獲得しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、防水性・防塵性を高めます。(生活防水)ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。取り外し可能な着脱式自在キャスターを装備。簡単に取り付けられ、容易に外れない半月型スプリング構造です。PROTEX COREシリーズはその優れた特性から、防衛省、電機メーカー、各種報道機関をはじめ、あらゆる分野で数多く採用され、非常に高い評価をいただいております。信頼の日本製。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューター等精密電子機器や工具等のキャリングケースとしてお使いください。HDシリーズはPROTEXの中でも最もタフなコンテナです。
材質(本体)高密度ポリエチレン
耐荷重(kg)30
関連キーワード