1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)2.85 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)22.11 機能自動空気圧調整バルブ 外寸法(mm)468×365×188 外寸法・幅(mm)468 外寸法・高さ(mm)188 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・奥行(mm)301 有効内寸法・高さ(mm)170 有効内寸法・幅(mm)432
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)