こんなお得な商品も!
プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン
セット内容緩衝ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
仕切りなし
鍵南京錠取付不可
材質(クッション)ウレタン
こんなお得な商品も!
プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
用途道具の収納・保護。
色ブラック
材質(クッション)ウレタン
軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。
気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。
軽量で堅牢な構造。
標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。
NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
防塵防水性能IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
材質(クッション)ウレタン
耐衝撃性に優れたポリエチレン素材と構造により内容物を確実に保護します。耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。本体側とフタ側のW形状クッションで大切な収納物を衝撃から守ります。移動に便利なプルハンドル、キャスター付です。
用途精密機械の保管、移送に。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
クッションウレタン
耐荷重(kg)50
梱包数1個
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
材質(クッション)ウレタン
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
梱包数1個
仕切りなし
鍵南京錠取付可(別売り:Φ9mm)
材質(クッション)ウレタン
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフボディーのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。
色黒
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
使用温度(℃)-40~99
深さ(mm)フタ:45、底:125
保護等級IP67
外寸法・幅(mm)502
外寸法・高さ(mm)188
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)401
有効内寸法・奥行(mm)327
有効内寸法・高さ(mm)171
有効内寸法・幅(mm)459
色黒
材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂
色ブラック
材質(本体)強化ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP65
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
関連キーワード