耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)
付属品衝撃ウレタン
材質(本体)ポリプロピレン(pp)
タイプウレタンフォーム付
クッションウレタン
梱包数1個
仕切りなし
鍵南京錠取付可(別売り:Φ9mm)
材質(クッション)ウレタン
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフボディーのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行えます。
用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
タイプウレタンフォーム付
使用温度範囲(℃)-40~99
深さ(mm)(底)89、(フタ)44
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)406
有効内寸法・奥行(mm)343
有効内寸法・高さ(mm)133
関連キーワード