スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。
工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。
レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に
色レッド/ブラック
材質(本体)ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA657-1A
質量(kg)0.19
色黒
防塵防水性能67
外寸法・幅(mm)149
外寸法・高さ(mm)54
外寸法・奥行(mm)103
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)73
有効内寸法・高さ(mm)43
有効内寸法・幅(mm)111
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
関連キーワード