5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクターツールケース モノタロウ 動画あり
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。 ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。 施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に タイプウレタンフォームあり クッションウレタンフォームあり 防塵防水性能IP65 施錠用のカギ穴付き
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水やホコリから大切な道具をガードします。高耐久・高密閉で大切な道具を保護します。パッキンがフタと密着することで高い密閉性になります。収納物に合わせて切抜き可能なブロックウレタンです。貴重品の運搬や保管に施錠用のカギ穴付きです。気圧開閉バルブ機能付きです。
用途道具の収納・保護。 ブラック 材質(クッション)ウレタン
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型のプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 構造ツインリブ 防塵防水性能IP67 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 防水性IP67
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B&WOUTDOOR CASES TYPE3000
エコ商品
B&W OUTDOOR CASEは+80℃~-40℃の環境下での使用を想定し設計され耐衝撃性やクラックテスト、防水防塵等の各種検証を行っている頑丈なハードケースです。 防水防塵保護等級はIP67です。
仕様シーリングOリング、格子状カットスポンジ、施錠用アイレット、ネームプレートスペース、イージーオープンロックバックル 質量(kg)1.7 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)11.65 機能自動空気圧調整バルブ 防塵防水性能IP67 外寸法(mm)364×295×169 外寸法・幅(mm)364 外寸法・高さ(mm)169 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 外寸法・奥行(mm)295 有効内寸法・奥行(mm)233 有効内寸法・高さ(mm)152 有効内寸法・幅(mm)329
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ウレタンなし エスコ品番EA657-140NF 質量(kg)1.8 防塵防水性能67 外寸法・幅(mm)339 外寸法・高さ(mm)152 外寸法・奥行(mm)295 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)225 有効内寸法・高さ(mm)132(H) 有効内寸法・幅(mm)300
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷